Chwyć Gratisy z Philips

24 - 09 - 2024
Philips Ledinaire WT060C
+ Wyłącznik nadprądowy
Schneider Electric K60N-B16-1

Rodzina wodoodpornych opraw Ledinaire WT050C to puste, woodporne
obudowy, w których można umieszczać dowolne tuby LED. Charakteryzują się
wysoką jakością typową dla produktów Philips i konkurencyjną ceną. Teraz
w promocji z dołączonymi dwiema tubami LED marki PILA, z czego jedna jest
gratis! PILA LED tube oferują równomernie rozproszone światło. W promocji
dołączone są LED tuby o barwie 4000K, zamontowane w oprawie.

Dostępne w promocji w dwóch rozmiarach: 1200 mm oraz 1500 mm.

 

 

 


 
Philips Ledinaire WT050C
+ 1+1 PILA LED tube gratis

Rodzina wodoodpornych opraw Ledinaire WT050C to puste, woodporne
obudowy, w których można umieszczać dowolne tuby LED. Charakteryzują
się wysoką jakością typową dla produktów Philips i konkurencyjną ceną.
Teraz w promocji z dołączonymi dwiema tubami LED marki PILA, z czego
jedna jest gratis! PILA LED tube oferują równomernie rozproszone światło.
W promocji dołączone są LED tuby o barwie 4000K, zamontowane w oprawie.

Dostępne w promocji w dwóch rozmiarach: 1200 mm oraz 1500 mm.

 

 

 

 
Philips Ledinaire RC065B
+ do wyboru: Rury termokurczliwe
RadPol lub rękawice ochronne
JobSafe w różnych wariantach.

Niezawodne, energooszczędne i ekonomiczne rozwiązanie – najnowsza
generacja paneli LED Philips Ledinaire Gen5 RC065B została zaprojektowana
z myślą o rozproszonym, wygodnym oświetleniu w szerokiej gamie zastosowań
oświetlenia ogólnego.

Dostępne w promocji w wersji NOC do montażu w przestrzeniach komunikacyjnych.
Wybierz swój gratis
kupując panel – zawartość gratisu znajdziesz na naklejce.

   

Złap zestaw złączek GRATIS przy zakupie:

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar