Kup więcej - zyskaj więcej z Philips!
07 - 11 - 2025

Sprawdź jakie produkty są objęte promocją:
| PROMOCJA | NAZWA | NR KATALOGOWY | KOD |
| 9 szt. + 1 za 1zł | PILA LEDtube 1500mm UO 23W 840 T8 | 929002998082 | P10185631 |
| PILA LEDtube 1200mm UO 15.5W 840 T8 | 929002997782 | P10180805 | |
| 11 szt. + 1 za 1zł | PILA BVP008 10W 4000K | 911401820583 | P10028938 |
| PILA BVP008 20W 4000K | 911401821583 | P10028939 | |
| 11 szt. + 1 za 1zł | PILA BVP008 50W 4000K | 911401824583 | P10028940 |
| WT060C LED18S/840 PSU L600 BN | 911401876480 | P01835976 | |
| WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU | 911401846087 | P10182042 | |
| WT060C LED36S/840 PSU L1200 BN | 911401876680 | P01835977 | |
| WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 BN | 911401876780 | P01835979 | |
| 11 szt. + 1 za 1zł | WT060C LED56S/840 PSU L1500 BN | 911401876880 | P01835981 |
| WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN | 911401876980 | P01835982 | |
| WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU MDU | 911401846187 | P10182037 |





![Napędzamy wygrane! [Philips, kwiecień-czerwiec 2026]](https://sonepar.pl/files/news/72522-akt-foto.jpg)



