Na Święta w zestawie taniej z Schneider Electric
Twoja kompletna rozdzielnica: K60 za 1zł do obudowy Easy9 EU
Nie szukaj kompromisów i postaw na obudowę Easy9 EU – gwarancję jakości i bezpieczeństwa. Tylko teraz, na etapie koszyka możesz dobrać do niej dedykowaną aparaturę K60 za jedynie 1 zł netto! To najlepszy moment, aby wyposażyć się w pełni kompatybilne i
bezpieczne rozwiązanie Schneider Electric.
Wybierz swój zestaw
Zestaw 1
1 wybierz obudowę Easy9 EU
wybierz szafkę + 2 na etapie koszyka dobierz za 1zł tyle K60, ile jest rzędów w Easy9 EU
więcej >
Zestaw 2
1 wybierz wyłącznik różnicowoprądowy
więcej > + 2 na etapie koszyka dobierz za 1zł K60
więcej >
Zestaw 3
1 wybierz wyłącznik silnikowy
więcej > + 2 na etapie koszyka dobierz za 1zł obudowę do wyłącznika silnikowego
więcej >
Zestaw 4
1 wybierz wyłącznik silnikowy
więcej > + 2 na etapie koszyka dobierz za 1zł stycznik mocy
więcej >
Produkty objęte promocją
| KOD | NAZWA | Ilość produktów za 1zł | KOD | Nazwa |
| EZ9EUA112 | Easy9 EU obudowa P/T drzwi transp 1/12 | x1 | A9K01116 | Wyłącznik nadprądowy K60N-B16-1 |
| EZ9EUB112 | Easy9 EU obudowa P/T drzwi białe 1/12 | |||
| EZ9EUC112 | Easy9 EU obudowa N/T drzwi transp 1/12 | |||
| EZ9EUD112 | Easy9 EU obudowa N/T drzwi białe 1/12 | |||
| EZ9EUA212 | Easy9 EU obudowa P/T drzwi transp 2/24 | x2 | A9K01116 | Wyłącznik nadprądowy K60N-B16-1 |
| EZ9EUB212 | Easy9 EU obudowa P/T drzwi białe 2/24 | |||
| EZ9EUC212 | Easy9 EU obudowa N/T drzwi transp 2/24 | |||
| EZ9EUD212 | Easy9 EU obudowa N/T drzwi białe 2/24 | |||
| EZ9EUA312 | Easy9 EU obudowa P/T drzwi transp 3/36 | x3 | A9K01116 | Wyłącznik nadprądowy K60N-B16-1 |
| EZ9EUB312 | Easy9 EU obudowa P/T drzwi białe 3/36 | |||
| EZ9EUC312 | Easy9 EU obudowa N/T drzwi transp 3/36 | |||
| EZ9EUD312 | Easy9 EU obudowa N/T drzwi białe 3/36 | |||
| A9Z05440 | Wyłącznik r-prądowy IDK-40-4-30-AC | x1 | A9K01116 | Wyłącznik nadprądowy K60N-B16-1 |
| GZ1E08 | WYŁ.SIL.MAGNETO-TERMICZNY 2,5..4,0A | x1 | GV2MC02 | OBUDOWA NA TYNK DO WYŁ.SIL.GV2M IP 55 |
| GZ1E10 | WYŁ.SIL.MAGNETO-TERMICZNY 4,0..6,3A | x1 | LC1E0910P7 | STYCZNIK TVS 3P 9A AC3 4KW 230V AC 1NO |
Obudowy Easy9 EU
- Łatwa instalacja - płaski kształt drzwi otwieranych do 180° prawo-
lub lewostronnie
- Bezpieczeństwo i ochrona - II klasa izolacja, IP40 (przy drzwiach
zamkniętych), IK07
- Szerokie zastosowanie - w obiektach mieszkalnych, noclegowych
i usługowych
- Optymalna konfiguracja i rozmieszczenie kabli - duża przestrzeń na
okablowanie i osłabienia w obudownie do wprowadzenia przewodów
- Kompleksowe rozwiązanie - w komplecie z aparaturą K60
- Nowoczesny design i ergonomia - wizualnie wzbogacają przestrzeń,
w której się znajdują
Aparatura modułowa K60
- Tor neutralny N po lewej - logiczne i ergonomiczne rozwiązanie
- Szybki montaż na szynie DIN - bez zbędnych komplikacji
- Wysoka trwałość mechaniczna - do 20 000 cykli
- Optymalne zastosowanie - do użytku w budownictwie mieszkalnym
i małych budynkach komercyjnych
- Zwiększone bezpieczeństwo i ciągłość usług - zabezpieczenie
zwarciowe i przeciążeniowe obwodu oraz szybkie zamykanie
niezależne od szybkości przestawiania dźwigni napędowej
- Łatwość użytkowania
Wyłącznik silnikowy GZ
- Łatwa instalacja
- Wygodne sterowanie - za pomocą przycisku
- Kompaktowe wymiary - jeden rozmiar wyłączników od 0,37 do
15kW
- Zdolność wyłączania (Icu) - do 100kA
- Zastosowanie - idealny do ochrony silników w prostych instalacjach
- Zabezpieczenia - magnetyczne (ochrona zwarciowa) oraz
zabezpieczenie termiczne (ochrona przed przeciążeniami)
Stycznik mocy
- Zaprojektowany do prostych aplikacji - wysokie parametry przy
atrakcyjnej cenie
- Wygodna instalacja - bezproblemowy montaż dzięki standardowym
śrubom
- Wysoka wydajność - ekonomiczne rozwiązanie dla prostej aplikacji
- Dla prądów znamionowych do 630A dla kategorii AC3, napięciu
sterowania AC i DC
- Wbudowany jeden styk pomocniczy
![]() | ![]() | ![]() |
| ID K 4P 40A 30mA typ-AC Wyłącznik różnicowoprądowy | GZ1E 2,5-4A Wyłącznik silnikowy z napędem przyciskowym | GZ1E 4-6,3A Wyłącznik silnikowy z napędem przyciskowym |





![Napędzamy wygrane! [Philips, kwiecień-czerwiec 2026]](https://sonepar.pl/files/news/72522-akt-foto.jpg)



