
Ładuj po wygraną [Schneider, luty-marzec 2026]
Zasady promocji:
1. Organizatorem promocji jest Schneider Electric Polska Sp. z o.o.
2. Promocja trwa od 1 lutego do 31 marca 2026 r.
3. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest:
REJESTRACJA w Programie Elektroklub oraz jej aktywacja na stronie promocji lub poprzez mail.
4. Promocją objęte są produkty Schneider Electric biorące udział w programie Elektroklub z serii:
- aparatury modułowej: K60, Acti9,
- obudów: Easy9 EU i Mureva (dawna Kaedra),
- osprzętu: Asfora, Mureva Styl, Sedna D&E, Merten
nazwane dalej: Produktami Promocyjnymi.
5. Za zakup:
a. w okresie od daty aktywacji promocji do jej zakończenia produktów promocyjnych z serii: aparatury modułowej K60 lub Acti9, otrzymasz dodatkowe 50% punktów;
b. jeżeli do serii K60 lub Acti9 w okresie od daty aktywacji promocji do jej zakończenia kupisz dowolny produkt promocyjny z serii obudów Easy9 EU lub Mureva (dawna Kaedra), otrzymasz dodatkowe 100%;
c. jeżeli do serii K60 lub Acti9 oraz do serii obudów Easy9 EU lub Mureva (d. Kaedra) w okresie od daty aktywacji promocji do jej zakończenia kupisz dowolny produkt promocyjny z dwóch serii osprzętu: Asfora, Mureva Styl, Sedna D&E lub Merten otrzymasz dodatkowe 150% punktów.
Zebrane punkty podstawowe oraz promocyjne można wymienić na:
- środki na karcie przedpłaconej VISA
- nagrody z katalogu nagród Elektroklub.
6. W każdym miesiącu trwania promocji przewidziana jest nagroda dodatkowa - Thorsman Cyfrowy miernik cęgowy - dla Uczestnika, któremu zostanie naliczona największa liczba punktów podstawowych w danym miesiącu licząc punkty od daty aktywacji promocji. Łączna liczba nagród dodatkowych to: 2. Jeden uczestnik może otrzymać jedną nagrodę dodatkową, o której mowa w pkt. 6.
7. Dla osoby z największą liczbą punktów podstawowych naliczonych w okresie od daty aktywacji promocji do jej zakończenia, przewidziana jest nagroda główna: Przenośna stacja zasilania wraz z panelem solarnym Schneider Electric.
8. Nagroda zostanie wysłana w ciągu 30stu dni od daty zakończenia promocji na wskazany przez Uczestnika adres.
9. Nagrody uzyskane w promocji podlegają zasadom opodatkowania wysyłki i wydania nagród w programie Elektroklub.
10. W promocji premiowane są zakupy u Dystrybutorów Elektroklubowych których lista znajduje się na STRONIE PROGRAMU.
11. Faktury, które zostaną przesłane przez Dystrybutora do Koordynatora w późniejszym terminie niż okres jej rozliczenia zostaną uwzględnione na koniec kolejnego kwartału kalendarzowego.
12. Zakupy dokonane w promocji, łączą się z promocją NA FALI i wliczają się w jej cele.



![Napędzamy wygrane! [Philips, kwiecień-czerwiec 2026]](https://sonepar.pl/files/news/72522-akt-foto.jpg)
![Sezon na więcej metrów! [NKT, kwiecień-czerwiec 2026]](https://sonepar.pl/files/news/72521-akt-foto.jpg)





