ANIRO - Panele HMI LS Electric

17 - 03 - 2021

Nowoczesne, funkcjonalne i przyjazne dla użytkowników panele operatorskie serii eXP, iXP2 oraz iXP2H, charakteryzujące się bardzo dobrymi parametrami oraz przystępną ceną, pozwalają na pełną integracje ze sterownikami PLC wszystkich wiodących producentów. Panele spełnią potrzeby najbardziej wymagających aplikatorów i integratorów systemów. Różnorodność typów i spełnienie wielu norm i standardów daje możliwość zaimplementowania urządzeń praktycznie we wszystkich gałęziach przemysłu. Cyklicznie aktualizowane, darmowe oprogramowanie narzędziowe XP-Builder zapewnia łatwe programowanie, szybką integrację oraz stabilną pracę systemu.

Panele serii eXP

Rodzina paneli charakteryzująca się bardzo dobrymi parametrami za przystępną cenę. Idealne zestawienie jakości do ceny.

  • wielkość dostępnych ekranów od 4.3’’ do 10.2’’,
  • rozdzielczość 800x480,
  • ilość kolorów 65 536,
  • procesor 454MHz,
  • pamięć programu 128MB,
  • pamięć operacyjna 128MB,
  • pamięć backup 128kB,
  • wbudowany port miniUSB na froncie panela wykorzystywany do programowania,
  • cztery porty komunikacyjne RS232, 2xRS485, Ethernet,
  • obsługa RTC, logowania, alarmów, receptur i mailingu,
  • stopień ochrony IP65 lub IP66 (w zależności od wybranego modelu),
  • zasilanie 24VDC.

 

Panele serii iXP2

Profesjonalne przemysłowe panele dla zaawansowanych aplikacji oraz bardzo ciężkich warunków środowiskowych. Seria iXP2 dostępna jest również w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex.

  • wielkość dostępnych ekranów od 8.4’’ do 15’’,
  • szklany, pojemnościowy ekran dotykowy,
  • rozdzielczość 1024x768,
  • ilość kolorów 16M (24-bit),
  • procesor 1GHz,
  • pamięć programu 1GB,
  • pamięć operacyjna 1GB,
  • pamięć backup 1MB,
  • wbudowany port miniUSB na froncie panela wykorzystywany do programowania,
  • cztery porty komunikacyjne RS232, 1xRS422/485, 1xEthernet 10/100, 1xEthernet 100/1000,
  • obsługa RTC, logowania, alarmów, receptur i mailingu,
  • obsługa gestami (przeciąganie ekranów),
  • multi-touch,
  • wyjście HDMI,
  • wyjście audio,
  • obsługa multimediów (video),
  • aluminiowa rama wykonana z wysokojakościowych stopów metali (IP66, NEMA, 4X, Ex (opcja)),
  • zasilanie 24VDC lub 230VAC (w zależności od wybranego modelu).

 

Panele serii iXP2H - NOWOŚĆ

Profesjonalne przemysłowe panele dla wszystkich aplikacji gdzie najważniejsza jest wygoda operatora dzięki mobilności panelu operatorskiego.

  • wielkość ekranu 7’,
  • rozdzielczość 1024x600,
  • ilość kolorów 16,7M (24-bit),
  • procesor 800MHz,
  • pamięć programu 128MB,
  • pamięć operacyjna 1GB,
  • pamięć backup 1MB,
  • trzy porty komunikacyjne RS232 lub RS485, 1xEthernet 10/100, 1xEthernet 100/1000,
  • obsługa RTC, logowania, alarmów, receptur i mailingu,
  • funkcjonalne przyciski funkcyjne na obudowie,
  • zintegrowany kabel długości 5m lub 10m,
  • opcyjny adapter do podłączenia urządzenia od strony aplikacji,
  • stopień ochrony IP42,
  • zasilanie 24VDC.




Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar