Schneider Electric - zabezpieczenie pożarowe i zwarciowe instalacji fotowoltaicznych
Zabezpieczenie pożarowe i zwarciowe instalacji fotowoltaicznych
Zabezpieczenia nadprądowe po stronie DC pozwalają na zabezpieczenie przewodów i modułów PV przed przeciążeniami i zwarciami. Seria C60PV-DC to wyłączniki niespolaryzowane, co oznacza, że prawidłowo reagują przy prądzie dwukierunkowym (np. podczas powstania prądu wstecznego w uszkodzonym łańcuchu modułów fotowoltaicznych). Dobierając zabezpieczenia z uwzględnieniem wytrzymałości termicznej modułów PV oraz przewodów, skutecznie obniżamy ryzyko powstania pożaru. Co więcej, stosowanie takich zabezpieczeń skutecznie obniża ryzyko powstania łuku elektrycznego po stronie DC. W odróżnieniu od podstaw bezpiecznikowych, realizują one funkcje łączeniowe, pozwalając na bezpieczne rozłączenie obciążonego obwodu, bez ryzyka niekontrolowanego powstania łuku elektrycznego.
Wyłączniki nadprądowe C60PV-DC, niespolaryzowane, stosowane są do realizacji ochrony przed przeciążeniami i zwarciami, mogą być także stosowane do awaryjnego, zdalnego rozłączania instalacji poprzez wyzwalacze.
Rola rozłączników po stronie DC instalacji PV
Specjaliści wskazują także na potrzebę bezpiecznego, awaryjnego odłączenia instalacji PV po stronie DC i AC na wypadek pożaru. Takie rozłączenie może być wykonane w oparciu o wyłączniki nadprądowe instalowane w poszczególnych łańcuchach. Istnieje także możliwość zastosowania jednego rozłącznika głównego np. w oparciu o aparat serii SW60-DC do odłączenia wszystkich łańcuchów jednocześnie.
Rozłączniki izolacyjne SW60-DC do instalacji PV z możliwością wyposażenia w wyzwalacze wzrostowe i podnapięciowe.
Zarówno wyłączniki nadprądowe C60PV-DC jak i rozłączniki SW60-DC mogą być wyposażone w wyzwalacze (wzrostowe lub podnapięciowe) do zdalnego, awaryjnego wyzwolenia.
Wyłączniki różnicowoprądowe
Ważną rolę w ochronie przeciwpożarowej po stronie AC instalacji fotowoltaicznych pełni zabezpieczenie różnicowoprądowe. Wyłączniki różnicowoprądowe znacznie zmniejszają ryzyko powstania pożaru w wyniku uszkodzenia instalacji elektrycznej. Większość producentów falowników zaleca stosowanie wyłączników typu A o znamionowym prądzie różnicowym 100 mA lub większym. Uniwersalnym rozwiązaniem proponowanym przez Schneider Electric jest aparat A9Z04440 – serii K60, o czułości typu A na poziomie 300 mA.
Wyłącznik różnicowoprądowy iDK typu A serii K60 o czułości 300 mA do zastosowania po stronie AC instalacji fotowoltaicznych.