Luty w Klubie Liderów

29 - 01 - 2026

szczegóły promocji
Zaplanuj luty
Zrób zakupy z Klubem Liderów Sonepar!

 
Dołącz do naszego programu lojalnościowego - zbieraj punkty za zakupy i wymieniaj je na markowe nagrody! 

Punkty naliczane są za złożone i potwierdzone zamówienia w okresie trwania promocji na produkty premiowane - za zakupy w oddziałach oraz poprzez platformę eHandel!

     Zaloguj sie

Ważne! do 18.01.2026 aktywny jest nowy katalog nagród sezonowych! Sprawdź już dziś ofertę świąteczno-noworoczną i wymień swoje punkty na atrakcyjne nagrody! -> https://klubliderow.sonepar.pl/catalog/seasonal

  Sprawdź marki i produkty premiowane w styczniu:  

 

 
SCHNEIDER ELECTRIC
grupa 3A - 3H
zakup za
min. 3 000 ZŁ NETTO - 300 PKT
min. 6 000 ZŁ NETTO -  600 PKT
min. 9 000 ZŁ NETTO - 900 PKT
min. 20 000 ZŁ NETTO - 2 000 PKT

Sprawdź produkty

 

 

 
EATON
aparatura przemysłowa - grupa PDC
zakup za
min. 5 000 ZŁ NETTO -  500 PKT
min. 10 000 ZŁ NETTO - 1 000 PKT
min. 15 000 ZŁ NETTO - 1 500 PKT

Sprawdź produkty

 
LEDVANCE
cały asortyment
zakup za
min. 1 500 ZŁ NETTO - 75 PKT
min. 3 000 ZŁ NETTO -  150 PKT
min. 5 000 ZŁ NETTO - 250 PKT

Sprawdź produkty
 

 

 

 
ERGOM
cały asortyment
zakup za
min. 1 000 ZŁ NETTO - 50 PKT
min. 2 000 ZŁ NETTO - 100 PKT
min. 4 000 ZŁ NETTO - 200 PKT

Sprawdź produkty
   

 
LEGRAND
osprzęt instalacyjny - gr. B
zakup za
min. 300 ZŁ NETTO - 15 PKT
min. 500 ZŁ NETTO -  25 PKT
min. 1 000 ZŁ NETTO - 50 PKT

Sprawdź produkty

 
NKT
ydy i ydyp 3x1,5 3x2,5
zakup za
min. 2 000 ZŁ NETTO - 60 PKT
min. 4 000 ZŁ NETTO - 120 PKT
min. 6 000 ZŁ NETTO - 180 PKT

Sprawdź produkty

 


Pamiętaj! Teraz wszystkie promocje miesięczne kumulujemy w jednym miejscu. Promocje obowiązują wyłącznie w Programie Lojalnościowym.

PROSTE ZASADY:

 

         


Wejdź na stronę klubliderow.sonepar.pl


Zarejestruj się w programie


Zrób zakupy produktów promocyjnych


Zbieraj punkty


Odbieraj nagrody


Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar