Phoenix Contact - Bestsellery
Przemysłowy switch niezarządzalny - FL SWITCH 1008N
Wąski switch Ethernetowy, 8 portów RJ45 z szybkością 10/100 Mb/s we wszystkich portach, automatyczne rozpoznawanie szybkości transmisji, funkcja autokrosowania i QoS.
Zalety:
- Ethernet/IP oraz PROFINET Conformance Class A do wymiany danych w czasie rzeczywistym.
- Wersje PROFINET z filtrem PTCP do niezawodnej komunikacji w sieciach PROFINET.
- Możliwość montażu w 5 dowolnych pozycjach.
Nr katalogowy 1085256 - Zobacz produkt
Przemysłowy switch niezarządzalny - FL SWITCH SFNB 5TX
Switch Ethernet, 5 portów TP-RJ45, automatyczne rozpoznawanie szybkości transmisji 10/100 Mb/s (RJ45), funkcja automatycznego krosowania.
Zalety:
- Funkcja rozpoznawania Auto-Negotiation i Autocrossing ułatwia instalację i budowę.
- Lokalne wskaźniki diagnostyczne z LED.
- Porty RJ45 dostosowane do szybkości transmisji 10/100 Mb/s.
Nr katalogowy 2891001 - Zobacz produkt
Przemysłowy switch niezarządzalny - FL SWITCH SFNB 8TX
Switch Ethernet, 8 portów TP-RJ45, automatyczne rozpoznawanie szybkości transmisji 10/100 Mb/s (RJ45), funkcja automatycznego krosowania
Zalety:
- Funkcja rozpoznawania Auto-Negotiation i Autocrossing ułatwia instalację i budowę.
- Lokalne wskaźniki diagnostyczne z LED.
- Porty RJ45 dostosowane do szybkości transmisji 10/100 Mb/s.
Nr katalogowy 2891002 - Zobacz produkt
Moduł komunikacji bezprzewodowej - FL WLAN 1100
Moduł radiowy WLAN, z dwoma antenami wewnętrznymi (MIMO) do montażu jednootworowego, IP54, WLAN 802.11 a, b, g, n, częstotliwość: 2,4 GHz, 5 GHz (wraz z kanałami DFS), złącza: COMBICON 9 ... 32 V DC, RJ45: do LAN, Web, http/https, Command Line Interface.
Zalety:
- Prawdopodobnie najmniejszy, dostępny na rynku WLAN.
- Możliwość pracy w roamingu oraz stworzenia sieci MESH.
- Ekstremalnie wytrzymała obudowa.
Nr katalogowy 2702534 - Zobacz produkt
Moduł komunikacji bezprzewodowej - FL EPA 2
Łączony moduł bezprzewodowy Ethernet z połączeniem Bluetooth i z WLAN, antena wewnętrzna, WLAN: AP i Client, 2,4 i 5 GHz, Bluetooth: 2.1+EDR/4.0, połączenia PAN do 7, IP65, 9 – 30 V DC, złącze M12, WEB, komendy AT i przycisk Mode.
Zalety:
- Certyfikowany do bezpieczeństwa funkcjonalnego – Safety Bridge / PROFIsafe.
- Komunikacja transparentna pod względem protokołu na warstwie 2.
- Stopień ochrony: IP65.
- Uniwersalny moduł radiowy do WLAN i Bluetooth.
Nr katalogowy 1005955 - Zobacz produkt
Router - FL MGUARD 1102
Przemysłowy firewall do ochrony w sieci: wszechstronna funkcjonalność NAT, inteligentna zapora z inspekcją stanu, ochrona bez konfiguracji w trybie Easy Protect, Firewall Assistant jako prosty kreator konfiguracji, nieblokujące sprawdzanie poprawności konfiguracji w trybie testowym.
Zalety:
- „Nowy „Firewall Assistant“ jest pomocny przy tworzeniu reguł zapory sieciowej.
- „Tryb testowy“: łatwe sprawdzanie utworzonych reguł zapory sieciowej bez ograniczania dyspozycyjności systemu.
- Wdrożenie rozwiązania bezpieczeństwa sieci niewielkim kosztem.
- Wysoka przepustowość danych.
Nr katalogowy 1153079 - Zobacz produkt
Zestaw startowy PLCnext Technology
Kompletny zestaw PLCnext Technology zawierający: PLCnext Control AXC F 2152 (Sterownik PLC), moduły we/wy AXL Smart Element DI16/DO16/AI4, potencjometr suwakowy, przyciski, zasilacz oraz kabel krosowy.
Zalety:
- Typowa dla sterowników PLC wydajność czasu rzeczywistego i spójność danych również do języków wysokiego poziomu i kodu opartego na modelach.
- Elastyczność dzięki szybkiej i prostej integracji oprogramowania Open Source, aplikacji i przyszłościowych technologii.
- Inteligentne włączenie do sieci poprzez podłączenie do chmury oraz integrację aktualnych i przyszłych standardów komunikacyjnych.
- DARMOWA pełna wersja oprogramowania PLCnext Engineer.
Nr katalogowy 1188165 - Zobacz produkt