Relpol - Nowe przekaźniki w technologii Push-in
Szybkie i swobodne mostkowanie w każdej aplikacji, nieograniczone możliwości – Nowe przekaźniki Relpol w technologii Push-in
- Nowe przekaźniki interfejsowe z zaciskami Push-in, to kompletne, funkcjonalne i wygodne w montażu rozwiązania dla każdej aplikacji.
- Bogate akcesoria: 8 polowe złącza grzebieniowe oraz szeroka oferta zworek pozwala na swobodne mostkowanie, a tym samym NIEOGRANICZONYCH MOŻLIWOŚCI powielania wspólnych sygnałów i szybkiego łączenia grup przekaźników.
- Oszczędność kosztów pracy dzięki łatwemu i szybkiemu montażowi.
- Najlepsze rozwiązanie do pomiaru i kontroli dzięki stabilnej pozycji sond pomiarowych w gniazdach w dowolnej pozycji.
- Bezpieczeństwo i niezawodność dzięki przyciskom Push-in oraz najlepszym niepalnym materiałom.
- Trwałe i widoczne oznakowanie dzięki konstrukcji pozwalającej na stosowanie standardowych płytek do opisu i samoprzylepnych etykiet stosowanych w przemyśle.
- złącze ZGZP80-8 mostkuje wspólne sygnały wejść (zaciski cewki A1 lub A2) przekaźników interfejsowych w technologii push-in PI84, PI85, PI84P, PI85P. Maksymalny dopuszczalny prąd wynosi 10 A / 250 V AC, możliwość połączenia 8 gniazd lub przekaźników.
- złącze ZGZP80-2 mostkuje wspólne sygnały wejść (zaciski cewki A1 lub A2) albo wyjść przekaźników interfejsowych w technologii push-in PI84, PI85, PI84P, PI85P. Możliwość połączenia 2+n gniazd lub przekaźników.
- złącze ZGZP4-2 mostkuje wspólne sygnały wejść (zaciski cewki A1 lub A2) albo wyjść przekaźników interfejsowych w technologii push-in PIR2, PIR4. Możliwość połączenia 2+n gniazd lub przekaźników.
- zworka międzytorowa ZGZP-2 mostkuje sąsiednie tory w gniazdach i przekaźnikach - dedykowana do wszystkich typów przekaźników interfejsowych i gniazd w technologii push-in.
- złącze ZGZP4-8 mostkuje wspólne sygnały wejść (zaciski cewki A1 lub A2) przekaźników interfejsowych w technologii push-in PIR2, PIR4. Maksymalny dopuszczalny prąd wynosi 10 A / 250 V AC, możliwość połączenia 8 gniazd lub przekaźników.
Typy nowych zestawów interfejsowych:
PI84 z gniazdem push-in GZP80
Zestaw: przekaźnik RM84 o obciążalności 8A, gniazdo push-in GZP80, moduł przeciwprzepięciowy oraz obejma GZP80-0400 - Pobierz kartę
(W wersji standardowej obudowa biała, w wersjach specjalnych obudowa pomarańczowa dla wersji AC i niebieska dla wersji DC)
PI85 z gniazdem push-in GZP80
Zestaw: przekaźnik RM85 o obciążalności 16A, gniazdo push-in GZP80, moduł przeciwprzepięciowy oraz obejma GZP80-0400 - Pobierz kartę
(W wersji standardowej obudowa biała, w wersjach specjalnych obudowa pomarańczowa dla wersji AC i niebieska dla wersji DC)
PI84P z gniazdem push-in GZP80
Zestaw: przekaźnik RMP84 o obciążalności 8A, gniazdo push-in GZP80, moduł przeciwprzepięciowy oraz obejma GZP80-0400 - Pobierz kartę
PI85P z gniazdem push-in GZP80
Zestaw: przekaźnik RMP85 o obciążalności 16A, gniazdo push-in GZP80, moduł przeciwprzepięciowy oraz obejma GZP80-0400 - Pobierz kartę
PIR2 z gniazdem push-n GZP4
Zestaw: przekaźnik R2N o obciążalności 12A, gniazdo push-in GZP4, moduł przeciwprzepięciowy oraz obejma GZP4-0400 - Pobierz kartę
PIR4 z gniazdem push-n GZP4
Zestaw: przekaźnik R4N o obciążalności 6A, gniazdo push-in GZP4, moduł przeciwprzepięciowy oraz obejma GZP4-0400 - Pobierz kartę
Pobierz Folder Przekaźniki interfejsowe w technologii Push-in