Siemens - kontrola dostępu do maszyn z SIMATIC RF1000
Najważniejszą wartością każdego zakładu produkcyjnego jest bezpieczeństwo ludzi, maszyn i informacji. Nieustannie rosnące potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa wymuszają tworzenie nowych rozwiązań, spełniających coraz wyższe standardy ochrony.
Chcąc zminimalizować ryzyko wystąpienia szkód związanych z nieupoważnionym użyciem systemu warto skorzystać z technologii elektronicznego zarządzanie dostępem, która umożliwia logowanie do maszyn i urządzeń w sposób kontrolowany. Umożliwiają to czytniki SIMATIC RF1000, dzięki którym w prosty i skuteczny sposób można wdrożyć elektroniczną kontrolę dostępu do urządzeń.
Co ważne, system SIMATIC RF1000 współpracuje z wykorzystywanymi w przedsiębiorstwach identyfikatorami pracowniczymi o standardach: ISO 14443, Legic Prime (RF1070R), Legic Advant (RF1070R), Hitag 1/2/S (RF1040R). Wymiana kart pracowniczych nie jest zatem wymagana, co pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. Dzięki temu rozwiązaniu jesteśmy w stanie też tworzyć klasy użytkowników, co umożliwia (przy wykorzystaniu jednej karty) selektywny dostęp zarówno do maszyn, jak i instrukcji stanowiskowych czy dokumentacji technicznej.
Jest kilka opcji logowania: jednorazowe logowanie kartą RFID (przyłożenie karty do głowicy), ciągłe logowanie kartą RFID (karta w uchwycie), logowanie kartą RFID i hasłem (karta w uchwycie i konieczność podania hasła po jej jednorazowym odczycie).
Czytniki RF1000 działają na częstotliwości 13,56 MHz, a czytnik RF1040R dodatkowo na częstotliwości 125 kHz. Odczytują wszystkie tagi zgodne ze standardem ISO 15693. Wszystkie czytniki mają interfejs komunikacyjny USB, a ponadto RF1040R i RF1070R posiadają złącze RS232, pozwalające na połączenie z ET200SP, RF170C, komputerem lub panelami HMI innych producentów.
Czytnik RF1070R jest od niedawna dostępny w wersji z neutralną folią przednią (RF1070R OEM). Oznacza to, że klient może nakleić folię dostarczoną z czytnikiem lub stworzyć własny projekt tak, aby czytnik był zoptymalizowany wizualnie z pozostałymi elementami maszyny.
Wśród zalet produktu warto wymienić jego niewielkie rozmiary, diagnostyczne programowalne diody LED i łatwą integrację z istniejącymi panelami HMI. Do paneli w wersji PRO można dołączyć tzw. Extension Unit, czyli dodatkową ramę do montażu przycisków oraz czytnika RF1000, montowaną poniżej panelu na cokole lub ramieniu nośnym. Front czytnika ma stopień ochrony IP65. Czytniki RF1060R i RF1070R (bez OEM) posiadają certyfikat ATEX II. Do każdego czytnika dołączony jest kabel USB o długości 1,8 m. Opcjonalnym akcesorium jest uchwyt do kart.
Przykłady zastosowań RF1000:
- kontrola dostępu do maszyn: rejestr danych logowania, historia dostępu i zmian uprawnień.
- tworzenie klas uprawnień: możliwość utworzenia dowolnej liczby klas użytkowników o różnych prawach dostępu.
- integracja z koncepcją bezpieczeństwa przemysłowego: unikanie uszkodzeń spowodowanych przypadkowymi błędami obsługi, zapobieganie celowej manipulacji.
