Zamel - ZCM-42, czyli programator ustawiony poprzez Wi-Fi
Polski producent automatyki budynkowej – firma ZAMEL - wprowadził na rynek zupełnie nowy programator czasowy. Urządzenie to połączenie konstrukcji pracującej jako: zegar tygodniowy, zegar astronomiczny oraz programator roczny. Innowacyjne rozwiązanie umożliwia dokonanie wszystkich nastaw za pomocą łączności WiFi, całkowicie bezprzewodowo. Ustawienie realizowane jest poprzez przeglądarkę internetową na telefonie, komputerze lub tablecie. Nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania. Programator ZCM-42 został wyposażony w dwa, niezależne kanały oparte o przekaźniki NO/NC 16A. Zostały one wykonane w technologii inrush, co umożliwia współpracę z elementami o prądzie rozruchowym na poziomie 111A przez 20ms. Podtrzymanie ustawień zapewnia superkondensator, automatycznie ładowany. Rozwiązuje to problem wymiany baterii w zegarze. Dużą zaletą urządzenia jest możliwość przenoszenia ustawień pomiędzy modułami. Urządzenie idealnie sprawdza się przy sterowaniu oświetleniem, pompami, ogrzewaniem, a także innymi odbiornikami energii.