Przemiennik częstotliwości ATV12 3-fazowe 200/240VAC 50/60Hz 0,18kW 1,4A IP20

Przemiennik częstotliwości ATV12 3-fazowe 200/240VAC 50/60Hz 0,18kW 1,4A IP20 logo schnider

Przemiennik częstotliwości Altivar 12 o stopniu ochrony IP20 i wejściowym napięciu znamionowym od 200V do 240V AC może zasilać silniki asynchroniczne o obciążalności do 1,4 A. Ten Altivar 12 może być stosowany dla silników o mocy znamionowej do 0,18kW / 0,25KM. Ten Altivar 12 jest przeznaczony dla prostych maszyn i urządzeń przemysłowych i komercyjnych, takich jak przenośniki, pompy, bariery dostępu i bieżnie.

Napięcie zasilania

3f: 200...240 V 50/60Hz

Maksymalny ciągły prąd wyjściowy

1,4A

Format obudowy

Na płycie podstawy

Moc znamionowa silnika

0,18 kW / 0,25 KM

Wbudowany filtr EMC

NIE

Stopień ochrony

IP20

Funkcjonalna konstrukcja

Altivar 12 jest przemiennikiem częstotliwości do trójfazowych asynchronicznych silników o mocach od 0.18 kW do 4 kW. Altivar 12 jest łatwy do zainstalowania i uruchomienia typu „Plug and Play”. Cały proces projektowania miał za zadanie otrzymania niezawodnego i prostego w użyciu przemiennika częstotliwości. Jest to idealne rozwiązanie przeznaczone dla producentów maszyn i instalatorów, którzy potrzebują małego i uniwersalnego napędu.


Uniwersalny napęd małych mocy

Alivar ATV12

Prosta instalacja i uruchomienie

Przemiennik Altivar 12 posiada szereg rozwiązań upraszczających instalacje i uruchomienie:

  • Ustawienia fabryczne umożliwiające uruchomienie bez potrzeby konfiguracji.
  • Multi-Loader umożliwiający skonfigurowanie napędu bez potrzeby wyjmowania go z opakowania.
  • Skrócony czas montażu dzięki oznaczeniom na zaciskach przemiennika.
  • Alternatywna opcja dostawy umożliwiająca otrzymywanie kilkunastu przemienników w jednej paczce.
  • Możliwość załadowania konfiguracji do każdego z napędów bez potrzeby wyciągania ich z paczki.
Prosta instalacja i uruchomienie
Zastosowanie przemysłowe

Zastosowanie przemysłowe

Altivar ATV12 może być zastosowany do prostych aplikacji przemysłowych takich jak:

  • Transport poziomy: małe taśmociągi, podajniki.
  • Maszyny pakujące: proste etykieciarki, workownice, owijarki.
  • Aplikacje pompowe: pompy ssące, pompy odśrodkowe, pompy obiegowe, stacje pompowe.
  • Maszyny wyposażone w wentylatory: wyciągi do powietrza i dymu, maszyny do folii z tworzywa sztucznego, piece, bojlery, pralki.

Zastosowanie komercyjne

Dzieki niewielkim rozmiarom ATV12 idealnie nadaje się do sterowania silnikami w maszynach komercyjnych gdzie istotnym ograniczeniem jest ilość dostępnego miejsca do montażu. Może być wykorzystany w urządzeniach takich jak:

  • Manipulatory: bariery uliczne, ruchome bilbordy reklamowe.
  • Maszyny rehabilitacyjne i rekreacyjne: łóżka rehabilitacyjne, urządzenia do hydromasażu, bieżnie do biegania, itp.
  • Maszyny spożywcze: młyny, zgniatarki, miksery, itp.
Zastosowanie komercyjne

Schneider Electric - rodzina przemienników Altivar

Rodzina przemienników ALTIVAR to seria uniwersalnych i jednocześnie wyspecjalizowanych urządzeń. Te innowacyjne napędy (360 aktywnych patentów) są wykorzystywane w różnorodnych aplikacjach. Rocznie sprzedawanych jest 1,5 miliona sztuk. Użytkownicy doceniają je za łatwość projektowania, instalacji i eksploatacji.
Bezpłatne środowisko programowe SoMove pozwala na prostą konfigurację oraz szybką i skuteczną diagnostykę oraz możliwość tworzenia kopii zapasowych programu i przenoszenia go pomiędzy napędami. Dodatkowe moduły pozwalają na zwrot energii do sieci zasilającej dla aplikacji o dużej dynamice oraz znaczącej masie bezwładności, co z kolei pozwala na eliminację układów rezystorowych oraz tworzenie dodatkowych oszczędności energetycznych.

kontakt z ekspertem

Kompletne biblioteki 2D i 3D dostępne są we wszystkich standardach CAD na stronach Schneider Electric, dzięki którym producenci maszyn i projektanci mogą integrować napędy Schneider Electric za pomocą kilku kliknięć własnym systemem CAD.
EcoStruxure™ Machine Advisor, EcoStruxure™ Pumping Performance Advisor to usługi, które pozwalają (dzięki zbieranym w chmurze informacjom) na monitorowanie pracy, zdalną diagnostykę oraz wykrywanie wszelkich zakłóceń w pracy.

Schneider Electric - lider transformacji cyfrowej w zarządzaniu energią i w automatyce

Schneider Electric logo

Firma Schneider Electric jest liderem cyfrowej transformacji w zarządzaniu energią i automatyce, w budownictwie komercyjnymi mieszkaniowym, centrach danych, obiektach infrastrukturalnych, energetyce oraz przemyśle. Rozwija inteligentne i zintegrowane rozwiązania i technologie służące do zarządzania energią i procesami w bezpieczny, niezawodny, efektywny i zrównoważony sposób. Oferta Schneider Electric stanowi szeroki asortyment począwszy od aparatury modułowej, zabezpieczeń obwodów, rozdzielnic i osprzętu elektrycznego aż po złożone systemy operacyjne.