Gniazdo komputerowe RJ45 kat. 6 UTP, białe, to osprzęt serii Sedna Design & Elements marki Schneider Electric. Gniazdo komputerowe ma lśniące wykończenie powierzchni w kolorze białym i posiada następujące wymiary: szerokość 73 mm, wysokość 73 mm, głębokość 35 mm, głębokość wystawania 13 mm. Gniazdo charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji gniazda wykorzystano tworzywo termoplastyczne o zwiększonej odporności na promieniowanie UV. Produkt jest montowany podtynkowo. Uwaga: produkty Sedna Design & Elements nie są kompatybilne z serią Sedna!
Sedna Design/Elements jest nową generacją łączników i gniazd elektrycznych zainspirowaną gorącymi trendami aranżacji wnętrz. Dzięki wyrafinowanej estetyce i nowoczesnym wykończeniom, odzwierciedlającym dzisiejsze trendy, osprzęt Sedna Design/Elements to coś więcej niż detal. Jest to ostatni szlif, który dodaje połysku Twoim wnętrzom.
Dzięki dwóm liniom do wyboru - Design i Elements, możesz dowolnie łączyć ze sobą ramki i mechanizmy, które odpowiadają Twojemu stylowi i preferencjom, niezależnie czy jest to styl industrialny czy vintage, naturalny czy glam.
Aby dać Ci wyobrażenie o wszystkich możliwościach Sedna Design/Elements, pomyśl, że możesz oczywiście połączyć drewnianą ramkę Sedna Elements z drewnianym klawiszem. Ale dlaczego by nie spróbować z antracytowym czarnym klawiszem Sedna Design... albo jakimkolwiek innym klawiszem Sedna Design/Elements, który będzie pasować do Twojego wnętrza?
Nowoczesne, wyrafinowane wykończenia i cztery kolory Sedny Design zaprojektowano tak, aby pasowały do nowoczesnych wnętrz i stworzyły subtelny, przyjazny nastrój. Delikatne kontury są przyjemne w dotyku, a idealne wykończenie jedwabiście gładkie.
Subtelne połączenie płaskich i zaokrąglonych kształtów nadaje serii Sedna Elements innowacyjny wygląd i styl. Zaokrąglona forma wywołuje wrażenie, że łącznik nie styka się ze ścianą, lecz jakby unosi się przed nią z lekkością i gracją.
Wykończenia osprzętu Sedna Elements wyglądem i fakturą przypominają drewno, kamień, metal czy szkło.
Łączniki
Gniazda instalacyjne
Ściemniacze
Przyciski żaluzjowe
Gniazda USB
Gniazda teleinformatyczne
Termostaty
Ramki
Dzięki kompaktowej konstrukcji mechanizmu oraz jego małej głębokości (24 mm), łączniki i przyciski Sedna łatwo montuje się w puszkach instalacyjnych.
Czytelny schemat z oznaczeniem zacisków nadrukowane na mechanizmie umożliwiają szybką identyfikację urządzenia oraz jego poprawne podłączenie.
Układ zacisków gniazda w jednej linii ułatwia ułożenie przewodów w puszce (zmniejszenie efektu prężenia przewodów).
Solidne pazury z funkcją samo-powrotu zapewniają idealne dopasowanie podczas instalacji.
Szybki i bezpieczny dostęp do styków w mechanizmach łączników i przycisków umożliwia przeprowadzenie testu oraz pomiar w prosty i bezpieczny sposób, bez konieczności demontażu z puszki instalacyjnej.
Dopasowujący ustawienie urządzeń w przypadku montażu w ramce wielokrotnej.
Montaż mechanizmów Sedna jest prosty, szybki i bezpieczny. Zaciski bezgwintowe pozwalają na szybkie i niezawodne przyłączenie kabli.
Teraz możesz dodać jeden z trzech różnych modułów LED do nowego łącznika lub przycisku Sedna bez konieczności wyjmowania mechanizmu.
Vintage
Industrial
Black & White
Nordic Pastels
Botanical Garden
Urban Chic
Pure Nature
Zarówno mechanizmy Sedna Design, jak i Sedna Elements są kompatybilne ze wszystkimi ramkami z serii Sedna Design i Sedna Elements, co umożliwia stworzenie aż 91 różnych kombinacji.
Nienaganny wygląd niezależnie od upływającego czasu.
Materiały wykorzystywane do produkcji osprzętu serii Sedna Design / Elements charakteryzują się zwiększoną odpornością na promienie UV.
Dzięki w pełni symetrycznej konstrukcji, ta sama ramka może być zamontowana poziomo i pionowo. Ramka będzie idealnie przylegać do ściany, nawet jeśli puszka nie jest z nią idealnie zlicowana.
Ramki natomiast zostały zaprojektowane w taki sposób, aby minimalizować ilość osadzającego się na nich kurzu.
Nowoczesne, wyrafinowane wykończenia i cztery kolory Sedny Design zaprojektowano tak, aby pasowały do nowoczesnych wnętrz i stworzyły subtelny, przyjazny nastrój. Delikatne kontury są przyjemne w dotyku, a idealne wykończenie jedwabiście gładkie.
Nowa Sedna Design/Elements to oprócz standardowych łączników i gniazd również dedykowana oferta rozwiązań Smart Home: łączników, ściemniaczy, sterowania roletami, gniazd zasilających czy też czujników: ruchu, temperatury, wilgotności, zalania, otwarcia okien/drzwi.
Dzięki aplikacji Wiser, za pomocą smartfonu, urządzenia te mogą być nie tylko sterowane, ale również ich praca może być konfigurowana w zależności od pory dnia oraz pracy innych urządzeń (tworzenie tzw. „scen”). Ponadto, możliwe jest otrzymywanie na telefon powiadomień, np. w przypadku zaniku zasilania czy wycieku wody podczas naszej nieobecności. Dzięki temu łatwemu w obsłudze systemowi zwiększysz własny komfort i bezpieczeństwo w Twoim domu
1. Czy jest gniazdo podwójne do systemu ramkowego?
Tak, w ofercie Sedna Design & Elements znajduje się gniazdo podwójne z możliwością montażu w ramkach pojedynczych oraz wielokrotnych. Gniazda SDD111x275 (w miejsce x należy podstawić cyfrę odpowiadającą właściwej wersji kolorystycznej) można instalować w ramkach Sedna Design. Obecnie prowadzone są przygotowania do rozszerzenia oferty o gniazda podwójne pasujące również do ramek Sedna Elements.
2. Czy gniazdo podwójne pasuje do Sedna Design i Sedna Elements?
Gniazda SDD111x275 (w miejsce x należy podstawić cyfrę odpowiadającą właściwej wersji kolorystycznej) można instalować w ramkach Sedna Design. Obecnie prowadzone są przygotowania do rozszerzenia oferty o gniazda podwójne pasujące również do ramek Sedna Elements.
3. Czy jest gniazdo IP44 w Sednie? Czy jest kompatybilne z oboma stylami ramek?
Tak, numer katalogowy gniazda zasilającego o podwyższonej ochronie przed wnikaniem wody (stopień ochrony IP44 - ochrona przed bryzgami wody z dowolnego kierunku): SDD2xx013 (w miejsce x należy podstawić cyfrę odpowiadającą właściwej wersji kolorystycznej).
4. Czy ramki wielokrotne są uniwersalne (do montażu pionowego i poziomego)?
Tak, ramki serii Sedna Design oraz Sedna Elements można instalować zarówno w położeniu pionowym jak i poziomym.
5. Czy są gniazda z zaciskami bezgwintowymi?
Tak, gniazda zasilające z zaciskami bezgwintowymi występują w wersji z bolcem zasilającym oraz standardzie schuko, dla stopnia ochrony IP20 oraz IP44.
6. Czy są łączniki z zaciskami na tzw. szybkozłączkę?
Tak, ofercie Sedna Design i Elements wszystkie łączniki (z wyjątkiem potrójnego, hotelowego 8A, czasowego, termostatów, czujników ruchu i łączników wchodzących w skład systemu Wiser) mają zaciski bezgwintowe, nazywane również bezśrubowymi lub potocznie tzw. szybkozłączką.
7. Jaki jest prąd ładowania w ładowarkach USB?
W ofercie Sedna Design i Elements występują gniazda ładowania USB:
- typ A+A SDDxxx401: 1 x 2.1 A lub 2 x 1.05 A
- typ A+C SDDxxx402: 1 x 2.4 A lub 2 x 1.2 A
8. Jaki jest wymiar płytki centralnej i klawiszów w Sedna Design i Sedna Elements?
54,5x54,5mm
9. Czy są dostępne plakietki do wkładów RJ45?
Tak, dostępne są płyki centralne gniazd komputerowych bez wkładów RJ45, kompatybilne z różnymi standardami dostępnymi na rynku.
10. Jak zrobić gniazdo ekwipotencjalne w Sednie?
Dostępne jest gniazdo dedykowane do tego typu rozwiązań: SDD111061.