Sedna - mały detal w wielkim stylu

Schneider Electric, Sedna Design & Elements, Gniazdo komputerowe RJ45 kat. 5e STP, czarny antracyt, SDD112451SSDD112451S

SDD112451S

Gniazdo komputerowe RJ45 kat. 5e STP, czarny antracyt, to osprzęt serii Sedna Design & Elements marki Schneider Electric. Gniazdo komputerowe ma lśniące wykończenie powierzchni w kolorze czarnego antracytu i posiada następujące wymiary: szerokość 73 mm, wysokość 73 mm, głębokość 35 mm, głębokość wystawania 13 mm. Gniazdo charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji gniazda wykorzystano tworzywo termoplastyczne o zwiększonej odporności na promieniowanie UV. Produkt jest montowany podtynkowo. Uwaga: produkty Sedna Design & Elements nie są kompatybilne z serią Sedna!

Opis serii

Styl odważny i wyrafinowany

Sedna Design/Elements jest nową generacją łączników i gniazd elektrycznych zainspirowaną gorącymi trendami aranżacji wnętrz. Dzięki wyrafinowanej estetyce i nowoczesnym wykończeniom, odzwierciedlającym dzisiejsze trendy, osprzęt Sedna Design/Elements to coś więcej niż detal. Jest to ostatni szlif, który dodaje połysku Twoim wnętrzom.

Dzięki dwóm liniom do wyboru - Design i Elements, możesz dowolnie łączyć ze sobą ramki i mechanizmy, które odpowiadają Twojemu stylowi i preferencjom, niezależnie czy jest to styl industrialny czy vintage, naturalny czy glam.

Aby dać Ci wyobrażenie o wszystkich możliwościach Sedna Design/Elements, pomyśl, że możesz oczywiście połączyć drewnianą ramkę Sedna Elements z drewnianym klawiszem. Ale dlaczego by nie spróbować z antracytowym czarnym klawiszem Sedna Design... albo jakimkolwiek innym klawiszem Sedna Design/Elements, który będzie pasować do Twojego wnętrza?

Sedna Design
Wyróżniający się styl

Nowoczesne, wyrafinowane wykończenia i cztery kolory Sedny Design zaprojektowano tak, aby pasowały do nowoczesnych wnętrz i stworzyły subtelny, przyjazny nastrój. Delikatne kontury są przyjemne w dotyku, a idealne wykończenie jedwabiście gładkie.

Sedna Elements
Zrób wrażenie

Subtelne połączenie płaskich i zaokrąglonych kształtów nadaje serii Sedna Elements innowacyjny wygląd i styl. Zaokrąglona forma wywołuje wrażenie, że łącznik nie styka się ze ścianą, lecz jakby unosi się przed nią z lekkością i gracją.

Wykończenia osprzętu Sedna Elements wyglądem i fakturą przypominają drewno, kamień, metal czy szkło.

Gama produktów Sedna

Sedna - łączniki

Łączniki

Sedna - gniazda instalacyjne

Gniazda instalacyjne

Sedna - Ściemniacze

Ściemniacze

Sedna - przyciski żaluzjowe

Przyciski żaluzjowe

Sedna - gniazda USB

Gniazda USB

Sedna - gniazda teleinformatyczne

Gniazda teleinformatyczne

Sedna - termostaty

Termostaty

Sedna - ramki

Ramki

Kluczowe cechy produktu

Sedna - mały rozmiar mechanizmu

Mały rozmiar mechanizmu

Dzięki kompaktowej konstrukcji mechanizmu oraz jego małej głębokości (24 mm), łączniki i przyciski Sedna łatwo montuje się w puszkach instalacyjnych.

Sedna - schemat podłączenia

Schemat podłączenia

Czytelny schemat z oznaczeniem zacisków nadrukowane na mechanizmie umożliwiają szybką identyfikację urządzenia oraz jego poprawne podłączenie.

Sedna - zaciski w jednej linii

Zaciski w jednej linii

Układ zacisków gniazda w jednej linii ułatwia ułożenie przewodów w puszce (zmniejszenie efektu prężenia przewodów).

Sedna - mocowanie

Mocowanie

Solidne pazury z funkcją samo-powrotu zapewniają idealne dopasowanie podczas instalacji.

Sedna - dostęp do styków

Dostęp do styków

Szybki i bezpieczny dostęp do styków w mechanizmach łączników i przycisków umożliwia przeprowadzenie testu oraz pomiar w prosty i bezpieczny sposób, bez konieczności demontażu z puszki instalacyjnej.

Sedna - system pozycjonowania

System pozycjonowania

Dopasowujący ustawienie urządzeń w przypadku montażu w ramce wielokrotnej.

Sedna - zaciski bezgwintowe

Zaciski bezgwintowe

Montaż mechanizmów Sedna jest prosty, szybki i bezpieczny. Zaciski bezgwintowe pozwalają na szybkie i niezawodne przyłączenie kabli.

Sedna - moduły LED

Moduły LED

Teraz możesz dodać jeden z trzech różnych modułów LED do nowego łącznika lub przycisku Sedna bez konieczności wyjmowania mechanizmu.

Gama styli

Sedna - styl Vintage

Vintage

Sedna - styl Industrial

Industrial

Sedna - styl Black & White

Black & White

Sedna - styl Nordic Pastels

Nordic Pastels

Sedna - styl Botanical Garden

Botanical Garden

Sedna - styl Urban Chic

Urban Chic

Sedna - styl Pure Nature

Pure Nature

Zalety serii

Własne kompozycje

Własne kompozycje

Zarówno mechanizmy Sedna Design, jak i Sedna Elements są kompatybilne ze wszystkimi ramkami z serii Sedna Design i Sedna Elements, co umożliwia stworzenie aż 91 różnych kombinacji.

Ponadczasowość

Ponadczasowość

Nienaganny wygląd niezależnie od upływającego czasu.

Materiały wykorzystywane do produkcji osprzętu serii Sedna Design / Elements charakteryzują się zwiększoną odpornością na promienie UV.

Estetyka i wygoda

Estetyka i wygoda

Dzięki w pełni symetrycznej konstrukcji, ta sama ramka może być zamontowana poziomo i pionowo. Ramka będzie idealnie przylegać do ściany, nawet jeśli puszka nie jest z nią idealnie zlicowana.

Ramki natomiast zostały zaprojektowane w taki sposób, aby minimalizować ilość osadzającego się na nich kurzu.

Wyróżniający się styl

Sedna Design
Wyróżniający się styl

Nowoczesne, wyrafinowane wykończenia i cztery kolory Sedny Design zaprojektowano tak, aby pasowały do nowoczesnych wnętrz i stworzyły subtelny, przyjazny nastrój. Delikatne kontury są przyjemne w dotyku, a idealne wykończenie jedwabiście gładkie.

Wiser – Smart Home

Wiser App

Rozwiązania Smart Home na wyciągnięcie ręki

Nowa Sedna Design/Elements to oprócz standardowych łączników i gniazd również dedykowana oferta rozwiązań Smart Home: łączników, ściemniaczy, sterowania roletami, gniazd zasilających czy też czujników: ruchu, temperatury, wilgotności, zalania, otwarcia okien/drzwi.

Dzięki aplikacji Wiser, za pomocą smartfonu, urządzenia te mogą być nie tylko sterowane, ale również ich praca może być konfigurowana w zależności od pory dnia oraz pracy innych urządzeń (tworzenie tzw. „scen”). Ponadto, możliwe jest otrzymywanie na telefon powiadomień, np. w przypadku zaniku zasilania czy wycieku wody podczas naszej nieobecności. Dzięki temu łatwemu w obsłudze systemowi zwiększysz własny komfort i bezpieczeństwo w Twoim domu

Najczęściej zadawane pytania dotyczące produktów serii Sedna

Pytanie

1. Czy jest gniazdo podwójne do systemu ramkowego?

Tak, w ofercie Sedna Design & Elements znajduje się gniazdo podwójne z możliwością montażu w ramkach pojedynczych oraz wielokrotnych. Gniazda SDD111x275 (w miejsce x należy podstawić cyfrę odpowiadającą właściwej wersji kolorystycznej) można instalować w ramkach Sedna Design. Obecnie prowadzone są przygotowania do rozszerzenia oferty o gniazda podwójne pasujące również do ramek Sedna Elements.

Pytanie

2. Czy gniazdo podwójne pasuje do Sedna Design i Sedna Elements?

Gniazda SDD111x275 (w miejsce x należy podstawić cyfrę odpowiadającą właściwej wersji kolorystycznej) można instalować w ramkach Sedna Design. Obecnie prowadzone są przygotowania do rozszerzenia oferty o gniazda podwójne pasujące również do ramek Sedna Elements.

Pytanie

3. Czy jest gniazdo IP44 w Sednie? Czy jest kompatybilne z oboma stylami ramek?

Tak, numer katalogowy gniazda zasilającego o podwyższonej ochronie przed wnikaniem wody (stopień ochrony IP44 - ochrona przed bryzgami wody z dowolnego kierunku): SDD2xx013 (w miejsce x należy podstawić cyfrę odpowiadającą właściwej wersji kolorystycznej).

Pytanie

4. Czy ramki wielokrotne są uniwersalne (do montażu pionowego i poziomego)?

Tak, ramki serii Sedna Design oraz Sedna Elements można instalować zarówno w położeniu pionowym jak i poziomym.

Pytanie

5. Czy są gniazda z zaciskami bezgwintowymi?

Tak, gniazda zasilające z zaciskami bezgwintowymi występują w wersji z bolcem zasilającym oraz standardzie schuko, dla stopnia ochrony IP20 oraz IP44.

Pytanie

6. Czy są łączniki z zaciskami na tzw. szybkozłączkę?

Tak, ofercie Sedna Design i Elements wszystkie łączniki (z wyjątkiem potrójnego, hotelowego 8A, czasowego, termostatów, czujników ruchu i łączników wchodzących w skład systemu Wiser) mają zaciski bezgwintowe, nazywane również bezśrubowymi lub potocznie tzw. szybkozłączką.

Pytanie

7. Jaki jest prąd ładowania w ładowarkach USB?

W ofercie Sedna Design i Elements występują gniazda ładowania USB:
- typ A+A SDDxxx401: 1 x 2.1 A lub 2 x 1.05 A
- typ A+C SDDxxx402: 1 x 2.4 A lub 2 x 1.2 A

Pytanie

8. Jaki jest wymiar płytki centralnej i klawiszów w Sedna Design i Sedna Elements?

54,5x54,5mm

Pytanie

9. Czy są dostępne plakietki do wkładów RJ45?

Tak, dostępne są płyki centralne gniazd komputerowych bez wkładów RJ45, kompatybilne z różnymi standardami dostępnymi na rynku.

Pytanie

10. Jak zrobić gniazdo ekwipotencjalne w Sednie?

Dostępne jest gniazdo dedykowane do tego typu rozwiązań: SDD111061.