Przemiennik częstotliwości ATV340 3-fazowe 380/480VAC 50/60Hz 11,0kW 24,0A IP20

Przemiennik częstotliwości ATV340 3-fazowe 380/480VAC 50/60Hz 11,0kW 24,0A IP20 logo schnider

Przemiennik częstotliwości Schneider Electric Altivar 340 z zintegrowaym filtrem EMC oraz portem Ethernet IP, o stopniu ochrony IP20 i wejściowym napięciu znamionowym od 380VAC do 480VAC może zasilać silniki synchroniczne i asynchroniczne o obciążalności do 24,0A. Ten napęd może być stosowany dla silników o mocy do 15kW/20KM do zastosowań wymagających niewielkiego przeciążenia (do 120% In) oraz do 11kW/15KM w zastosowaniach wymagających znacznego przeciążenia (do 150% In).

Napięcie zasilania

3f: 380...480 V 50/60Hz

Maksymalny ciągły prąd wyjściowy

24 A

Format obudowy

Ethernetowa

Moc znamionowa silnika

11 kW HD/ 15 kW ND

Wbudowany filtr EMC

TAK

Stopień ochrony

IP20

Elastyczna komunikacja

Wbudowana zaawansowana komunikacja tj. podwójny port Ethernet IP/Modbus TCP, 2 porty komunikacji Modbus


Rejestracja danych i monitoring poprzez system lokalny lub oddalony z wykorzystaniem wbudowanego webserwera zapewnia użytkownikowi dostęp do wszystkich istotnych danych dotyczących silnika lub aplikacji w każdej chwili i z każdego miejsca. Bazpieczeństwo komunikacji potwierdza certyfikat przeciwko atakom cybernetycznym Achilles level 2.

Elastyczna komunikacja

Alivar ATV340

Nowy standard urządzeń do maszyn

Altivar Machine ATV340 jest częścią innowacyjnej gamy napędów o zmiennej prędkości obrotowej Altivar Machine i został zaprojektowany, aby pomóc konstruktorom maszyn wyjść poza wyzwania ery maszyn inteligentnych. Jest idealny do zastosowań dynamicznych z szybkimi przyspieszeniami dzięki szybkiemu czasowi reakcji i łączności Ethernet, które maksymalizują przepustowość maszyn. Wyposażony w zaawansowane możliwości automatyzacji, ATV340 oferuje maksymalną elastyczność projektowania i skalowalność czyniąc integrację i uruchomienie maszyn o wiele bardziej efektywnymi. Podczas eksploatacji, jego szerokie możliwości w zakresie bezpieczeństwa i zabezpieczeń cyberprzestrzeni pomagają chronić ludzi i zasoby, zapewniając jednocześnie ciągłość działania.

Wysoka dynamika i skalowalność

Wysoka dynamika i skalowalność

Altivar Machine ATV340 jest przemiennikiem częstotliwości, którego celem jest dopasowanie się do możliwości silnika maszyny przy zapewnieniu maksymalnego momentu obrotowego i prędkości.

Dzięki zoptymalizowanemu zakresowi częstotliwości wyjściowej sięgającej 400 Hz, Altivar Machine ATV340 sprawdza się w dynamicznych aplikacjach, które mogą wymagać krótszego czasu przyspieszania lub szybszej regulacji.

  • Charakteryzuje się dużą zdolnością przeciążania wymaganą w trudnych aplikacjach, sięgającą 220% momentu znamionowego przez 2s.
  • W celu spełnienia wymagań skalowalnych maszyn, ATV340 może współpracować z szeroką gamą silników, w tym silników asynchronicznych (IE2, IE3), synchronicznych i reluktancyjnych do różnych aplikacji w pętli otwartej i zamkniętej.
  • Połączenie minimalnego czasu reakcji aplikacji (1 ms) i komunikacji Ethernet zapewnia maksymalizację wydajności maszyny.

Uproszczony inżyniering maszyny

Altivar Machine ATV340 posiada liczne funkcje ułatwiające projektowanie maszyn i skracające czas pracy inżynierskiej od wyboru do uruchomienia.

  • Bogactwo interfejsów, liczne wejścia/wyjścia, protokół Multi Ethernet, PTI/PTO, wbudowane wejścia enkodera i liczne opcjonalne interfejsy zapewniają maksimum elastyczności przy projektowaniu archtektury.
  • Prosta konfiguracja master/slave oraz zintegrowane funkcje ułatwiają i poprawiają osiągi aplikacji dźwigowych, obsługi materiałów i maszyn pakujących.
Uproszczony inżyniering maszyny
Bezproblemowa integracja automatyki

Bezproblemowa integracja automatyki

Gotowe do użycia biblioteki funkcji aplikacyjnych MachineStruxure, które są przetestowane, zatwierdzone i udokumentowane (TVDA), połączone z usługami Ethernet dostępnymi w ATV340, ułatwiają projektowanie maszyny i umożliwiają znaczne skrócenie czasu projektowania.

  • Technologia FDT/DTM pomaga w zapewnieniu zdolności do współpracy i przyjazności dla użytkowników ATV340 pracujących z architekturami ze sterownikami PLC innych firm.
  • JEDEN przycisk auto-tuning do indentyfikacji silnika ułatwia uruchomienie i pozwala na powielenie kompletnego projektu w szybki i bezproblemowy sposób, co zapewnia maksymalną wydajność w produkcji maszyn.

Zaawansowane bezpieczeństwo

Zgodne z normami bezpieczeństwa maszynowego EN ISO 13849 i EN 62061 wbudowane wejście Safe torque off (STO) podwójne wejście SIL3/PLe z możliwością rozbudowy o dadatkowy moduł bezpieczeństwa realizujący funkcje:

  • SS1: Safe Stop 1 (Bezpieczne Zatrzymanie)
  • SLS: Safe Limited Speed (Bezpieczna Ograniczona Prędkość)
  • SMS: Safe Maximum Speed (Bezpieczna Maksymalna Prędkość)
  • SBC: Safe Brake Control (Bezpiecznia kontrola hamulca)
Zaawansowane bezpieczeństwo
Szybka naprawa maszyny

Szybka naprawa maszyny

Altivar Machine 340 minimalizuje czas przestoju maszyny dzięki następującym funkcjom:

  • Fast Device Replacement (FDR): z architekturą MachineStruxure; wymiana urządzenia składa się jedynie z dwóch prostych kroków wykonywanych przez technika serwisowego: wtykowe złącza umożliwiają umieszczenie nowego przemiennika w czasie krótszym niż 3 minuty, następnie konfiguracja przemiennika może być pobrana ze sterownika PLC w jednym działaniu.
  • Rejestracja danych i monitoring poprzez system lokalny lub zdalny z wykorzystaniem wbudowanego webserwera zapewnia użytkownikowi dostęp do wszystkich istotnych danych dotyczących silnika lub aplikacji w każdej chwili i z każdego miejsca.

Schneider Electric - rodzina przemienników Altivar

Rodzina przemienników ALTIVAR to seria uniwersalnych i jednocześnie wyspecjalizowanych urządzeń. Te innowacyjne napędy (360 aktywnych patentów) są wykorzystywane w różnorodnych aplikacjach. Rocznie sprzedawanych jest 1,5 miliona sztuk. Użytkownicy doceniają je za łatwość projektowania, instalacji i eksploatacji.
Bezpłatne środowisko programowe SoMove pozwala na prostą konfigurację oraz szybką i skuteczną diagnostykę oraz możliwość tworzenia kopii zapasowych programu i przenoszenia go pomiędzy napędami. Dodatkowe moduły pozwalają na zwrot energii do sieci zasilającej dla aplikacji o dużej dynamice oraz znaczącej masie bezwładności, co z kolei pozwala na eliminację układów rezystorowych oraz tworzenie dodatkowych oszczędności energetycznych.

kontakt z ekspertem

Kompletne biblioteki 2D i 3D dostępne są we wszystkich standardach CAD na stronach Schneider Electric, dzięki którym producenci maszyn i projektanci mogą integrować napędy Schneider Electric za pomocą kilku kliknięć własnym systemem CAD.
EcoStruxure™ Machine Advisor, EcoStruxure™ Pumping Performance Advisor to usługi, które pozwalają (dzięki zbieranym w chmurze informacjom) na monitorowanie pracy, zdalną diagnostykę oraz wykrywanie wszelkich zakłóceń w pracy.

Schneider Electric - lider transformacji cyfrowej w zarządzaniu energią i w automatyce

Schneider Electric logo

Firma Schneider Electric jest liderem cyfrowej transformacji w zarządzaniu energią i automatyce, w budownictwie komercyjnymi mieszkaniowym, centrach danych, obiektach infrastrukturalnych, energetyce oraz przemyśle. Rozwija inteligentne i zintegrowane rozwiązania i technologie służące do zarządzania energią i procesami w bezpieczny, niezawodny, efektywny i zrównoważony sposób. Oferta Schneider Electric stanowi szeroki asortyment począwszy od aparatury modułowej, zabezpieczeń obwodów, rozdzielnic i osprzętu elektrycznego aż po złożone systemy operacyjne.