Schneider Electric Sedna Ramka podwójna pozioma kremowa SDN5800323

Schneider Electric Sedna Ramka podwójna pozioma kremowa SDN5800323

Schneider Electric Sedna Ramka podwójna pozioma kremowa SDN5800323 to osprzęt serii Sedna marki Schneider Electric.


Ramka ozdobna Sedna posiada następujące wymiary: szerokość 156 mm, wysokość 80 mm, głębokość 7 mm, głębokość wystawania 7 mm. Masa produktu wynosi 0.0275 kg. Do produkcji ramki wykorzystano tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV. Dzięki temu ramki Sedna na długo zachowują oryginalny kolor – nie odbarwiają się po upływie czasu. Produkt ma lśniące wykończenie powierzchni. Seria Sedna marki Schneider Electric to produkty o wyjątkowo płaskim designie. Sprawdzają się zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i użytkowym. Seria Sedna zawiera zarówno funkcjonalne ramki pojedyncze, jak i wielokrotne w układzie pionowym i poziomym, które dają możliwość dopasowania osprzętu do aranżacji wnętrza.

Montaż w ramkach wielokrotnych
Płaski Design

Seria Sedna – lekka forma i unikalny płaski design

Seria Sedna – lekka forma i unikalny płaski design
Nowoczesny płaski kształt i ciekawa kolorystyka

Nowoczesny płaski kształt
i ciekawa kolorystyka

Klasyczny kształt ramek, wyjątkowo płaska forma oraz różnorodna kolorystyką sprawiają, że wkomponowanie osprzętu w przestrzeń będzie dla Ciebie prawdziwą przyjemnością.

Galwanizowane ramki

Galwanizowane
ramki

Galwanizowany materiału z powłoką antykorozyjną oraz tworzywo odporne na promienie UV sprawią, że produkty na długo zachowają intensywne kolory.

Gładka powierzchnia

Gładka
powierzchnia

Seria Sedna to produkty o nowoczesnej smukłej formie z gładką powierzchnią. Dzięki temu kurz nie osiada na ramkach i są one łatwe do utrzymania w czystości.

Intuicyjny i łatwy montaż

Intuicyjny i łatwy
montaż

Metalowa ramka montażowa oraz czytelne oznaczenia i schematy umożliwiają szybki i intuicyjny montaż sprzętu. Innowacyjne rozwiązania dla Twojego komfortu.

Jakość i bezpieczeństwo

Jakość
i bezpieczeństwo

Osłonięte tory prądowe, wyprofilowane wejścia kablowe, czy osłonięte pazurki to tylko z niektóre z rozwiązań, które zapewniają pełne bezpieczeństwo instalacji.

Ramki wielokrotne

Ramki
wielokrotne

Sedna zawiera ramki od jedno - do pięciokrotnych w konfiguracji pionowej oraz w poziomej, które umożliwią Ci pozbycie się nieestetycznych rozdzielaczy zewnętrznych.

Seria Sedna w Twoim mieszkaniu
i domu – zainspiruj się

Bezpieczna łazienka z gniazdami IP44

Bezpieczna łazienka
z gniazdami IP44

Poczuj się pewnie i bezpiecznie w swojej łazience. Produkty ze stopniem ochrony IP44 sprawdzą się we wszystkich pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności.

Komfortowa praca w domowym biurze

Komfortowa praca
w domowym biurze

Ramki wielokrotne i szeroki zakres funkcj pozwolą Ci wyposażyć Twoje mieszkanie lepiej, niż niejedno firmowe biuro. Pracuj i ucz się w komfortowych warunkach.

Bezpieczeństwo Twojej rodziny na wyciągnięcie ręki

Bezpieczeństwo Twojej rodziny
na wyciągnięcie ręki

Wszystkie gniazda serii Sedna wyposażone zostały w przesłony torów prądowych, które chronią wszystkich domowników, a przede wszystkim dzieci przez porażeniem prądem.

Delikatne linie
i ciekawa kolorystyka

Seria Sedna to kompromis pomiędzy nowoczesnością i klasyką.

Prosta forma i unikalny 8 mm płaski design to świetny wybór dla miłośników nieskomplikowanej formy. Natomiast charakteru serii dodaje kolorystyka. Sedna to 7 kolorów ramek i 5 kolorów mechanizmów. Dostępne są zarówno odważne kolory takie jak energetyczne czerwienie, jak i neutralne barwy w postaci bieli i beżów. Wybierz swoje barwy i stwórz idealną przestrzeń dla siebie!

Delikatne linie i ciekawa kolorystyka
Ramki wielokrotne Sedna – jeszcze więcej wygody

Ramki wielokrotne Sedna – jeszcze więcej wygody

Zastanawiasz się jak zorganizować przestrzeń? Ramki wielokrotne zdecydowanie ułatwią Ci to zadanie! Pozwalają one na montaż kilku funkcji w jednym miejscu. Możesz dowolnie konfigurować układ elementów w zależności od Twoich potrzeb i na zawsze zrezygnować z nieestetycznych rozdzielaczy.

Ramki wielokrotne Sedna występują w wersji od pojedynczych, aż do pięciokrotnych zarówno w układzie pionowym i poziomym. Ramki wielokrotne możesz zamontować w każdym pomieszczeniu.

Prosta i całkowicie bezpieczna
instalacja osprzętu

Seria Sedna została zaprojektowana tak, aby zapewnić Ci łatwość i bezpieczeństwo montażu.

Teleskopowa konstrukcja gwarantuje doskonałe dopasowanie do nierównych powierzchni. Nie musisz się także martwić źle zamontowanymi puszkami. Pazurki w płaszczyźnie pionowej oraz otwarte i ułożone w jednej linii zaciski ułatwiają montaż, a przejrzyste oznaczenia sprawiają, że instalacja jest intuicyjna i szybka. Osłonięte tory prądowe, wyprofilowane wejścia kablowe i osłonięte pazurki zapewniają bezpieczeństwo instalacji.

Prosta i całkowicie bezpieczna instalacja osprzętu
Sedna - szeroka funkcjonalność dla Twojej wygody

Sedna - szeroka funkcjonalność dla Twojej wygody

Seria Sedna to połączenie różnorodnych zaawansowanych technicznie produktów, które sprawią, że codzienne czynności, które wykonujesz będą dla Ciebie przyjemnością.

Na szczególną uwagę zasługują ściemniacze do regulacji oświetlenia, czujniki ruchu z funkcją automatycznego włączania oświetlenia, regulatory temperatury, dzięki którym utrzymasz optymalną temperaturę, a także łączniki z podświetleniem ułatwiającym jego lokalizację. Od Ciebie zależy komfortowe będzie Twoje mieszkanie.

Schneider Electric – lider cyfrowej transformacji w zarządzaniu energią i w automatyce

Firma Schneider Electric już od wielu lat jest liderem cyfrowej transformacji w zarządzaniu energia i automatyce, w budownictwie mieszkaniowym i komercyjnym, centrach danych, obiektach infrastrukturalnych, energetyce, a także w przemyśle. Stale rozwija inteligentne i zintegrowane rozwiązania i technologie. Mają one służyć zarządzaniu energii i procesów w sposób bezpieczny, niezawodny, efektywny i zrównoważony. Schneider Electric posiada bardzo bogaty asortyment począwszy od aparatury modułowej, zabezpieczeń obwodów, rozdzielnic i osprzętu elektrycznego aż po złożone systemy operacyjne.