Schneider Electric Sedna Regulator temperatury pod這gowy bia造 SDN6000321

Schneider Electric Sedna Regulator temperatury pod這gowy bia造 SDN6000321

Schneider Electric Sedna Regulator temperatury pod這gowy bia造 SDN6000321 to osprz皻 serii Sedna marki Schneider Electric.


Termostat pod這gowy Sedna posiada nast瘼uj鉍e wymiary: szeroko 71 mm, wysoko 71 mm, g喚boko 43.5 mm, g喚boko wystawania 17.7 mm. Masa produktu wynosi 0.2170 kg. D逝go izolacji zdejmowanej z kabla to 8 mm. Do produkcji przycisku wykorzystano tworzywo termoplastyczne ABS o zwi瘯szonej odpornoi na promieniowanie UV. Produkt ma li鉍e wyko鎍zenie powierzchni, a kolor zaepki to bia造. Produkt jest montowany podtynkowo i posiada zaciski bezgwintowe . Schneider Electric Sedna Regulator temperatury pod這gowy bia造 SDN6000321 charakteryzuje si?stopniem ochrony IP20. Termostat pod這gowy Sedna marki Schneider Electric to produkt o wyj靖kowo p豉skim designie, kt鏎y mo積a montowa?w ramkach wielokrotnych.

Monta?w ramkach wielokrotnych
P豉ski Design

Seria Sedna ?lekka forma i unikalny p豉ski design

Seria Sedna ?lekka forma i unikalny p豉ski design
Nowoczesny p豉ski kszta速 i ciekawa kolorystyka

Nowoczesny p豉ski kszta速
i ciekawa kolorystyka

Klasyczny kszta速 ramek, wyj靖kowo p豉ska forma oraz r騜norodna kolorystyk?sprawiaj? 瞠 wkomponowanie osprz皻u w przestrze?b璠zie dla Ciebie prawdziw?przyjemnoi?

Galwanizowane ramki

Galwanizowane
ramki

Galwanizowany materia逝 z pow這k?antykorozyjn?oraz tworzywo odporne na promienie UV sprawi? 瞠 produkty na d逝go zachowaj?intensywne kolory.

G豉dka powierzchnia

G豉dka
powierzchnia

Seria Sedna to produkty o nowoczesnej smuk貫j formie z g豉dk?powierzchni? Dzi瘯i temu kurz nie osiada na ramkach i s?one 豉twe do utrzymania w czystoi.

Intuicyjny i 豉twy monta?>              <h3>Intuicyjny i 豉twy <br>monta?/h3></div>            <p class=Metalowa ramka monta穎wa oraz czytelne oznaczenia i schematy umo磧iwiaj?szybki i intuicyjny monta?sprz皻u. Innowacyjne rozwi頊ania dla Twojego komfortu.

Jako i bezpiecze雟two

Jako
i bezpiecze雟two

Os這ni皻e tory pr鉅owe, wyprofilowane wejia kablowe, czy os這ni皻e pazurki to tylko z niekt鏎e z rozwi頊a? kt鏎e zapewniaj?pe軟e bezpiecze雟two instalacji.

Ramki wielokrotne

Ramki
wielokrotne

Sedna zawiera ramki od jedno - do pi璚iokrotnych w konfiguracji pionowej oraz w poziomej, kt鏎e umo磧iwi?Ci pozbycie si?nieestetycznych rozdzielaczy zewn皻rznych.

Seria Sedna w Twoim mieszkaniu
i domu ?zainspiruj si?/h2>
Bezpieczna 豉zienka z gniazdami IP44

Bezpieczna 豉zienka
z gniazdami IP44

Poczuj si?pewnie i bezpiecznie w swojej 豉zience. Produkty ze stopniem ochrony IP44 sprawdz?si?we wszystkich pomieszczeniach o podwy窺zonej wilgotnoi.

Komfortowa praca w domowym biurze

Komfortowa praca
w domowym biurze

Ramki wielokrotne i szeroki zakres funkcj pozwol?Ci wyposa篡?Twoje mieszkanie lepiej, ni?niejedno firmowe biuro. Pracuj i ucz si?w komfortowych warunkach.

Bezpiecze雟two Twojej rodziny na wyci鉚ni璚ie r瘯i

Bezpiecze雟two Twojej rodziny
na wyci鉚ni璚ie r瘯i

Wszystkie gniazda serii Sedna wyposa穎ne zosta造 w przes這ny tor闚 pr鉅owych, kt鏎e chroni?wszystkich domownik闚, a przede wszystkim dzieci przez pora瞠niem pr鉅em.

Delikatne linie
i ciekawa kolorystyka

Seria Sedna to kompromis pomi璠zy nowoczesnoi?i klasyk?

Prosta forma i unikalny 8 mm p豉ski design to ietny wyb鏎 dla mi這ik闚 nieskomplikowanej formy. Natomiast charakteru serii dodaje kolorystyka. Sedna to 7 kolor闚 ramek i 5 kolor闚 mechanizm闚. Dost瘼ne s?zar闚no odwa積e kolory takie jak energetyczne czerwienie, jak i neutralne barwy w postaci bieli i be鄴w. Wybierz swoje barwy i stw鏎z idealn?przestrze?dla siebie!

Delikatne linie i ciekawa kolorystyka
Ramki wielokrotne Sedna ?jeszcze wi璚ej wygody

Ramki wielokrotne Sedna ?jeszcze wi璚ej wygody

Zastanawiasz si?jak zorganizowa?przestrze? Ramki wielokrotne zdecydowanie u豉twi?Ci to zadanie! Pozwalaj?one na monta?kilku funkcji w jednym miejscu. Mo瞠sz dowolnie konfigurowa?uk豉d element闚 w zale積oi od Twoich potrzeb i na zawsze zrezygnowa?z nieestetycznych rozdzielaczy.

Ramki wielokrotne Sedna wyst瘼uj?w wersji od pojedynczych, a?do pi璚iokrotnych zar闚no w uk豉dzie pionowym i poziomym. Ramki wielokrotne mo瞠sz zamontowa?w ka盥ym pomieszczeniu.

Prosta i ca趾owicie bezpieczna
instalacja osprz皻u

Seria Sedna zosta豉 zaprojektowana tak, aby zapewni?Ci 豉two i bezpiecze雟two monta簑.

Teleskopowa konstrukcja gwarantuje doskona貫 dopasowanie do nier闚nych powierzchni. Nie musisz si?tak瞠 martwi?e zamontowanymi puszkami. Pazurki w p豉szczyie pionowej oraz otwarte i u這穎ne w jednej linii zaciski u豉twiaj?monta? a przejrzyste oznaczenia sprawiaj? 瞠 instalacja jest intuicyjna i szybka. Os這ni皻e tory pr鉅owe, wyprofilowane wejia kablowe i os這ni皻e pazurki zapewniaj?bezpiecze雟two instalacji.

Prosta i ca趾owicie bezpieczna instalacja osprz皻u
Sedna - szeroka funkcjonalno dla Twojej wygody

Sedna - szeroka funkcjonalno dla Twojej wygody

Seria Sedna to po章czenie r騜norodnych zaawansowanych technicznie produkt闚, kt鏎e sprawi? 瞠 codzienne czynnoi, kt鏎e wykonujesz b璠?dla Ciebie przyjemnoi?

Na szczeg鏊n?uwag?zas逝guj?iemniacze do regulacji oietlenia, czujniki ruchu z funkcj?automatycznego w章czania oietlenia, regulatory temperatury, dzi瘯i kt鏎ym utrzymasz optymaln?temperatur? a tak瞠 章czniki z podietleniem u豉twiaj鉍ym jego lokalizacj? Od Ciebie zale篡 komfortowe b璠zie Twoje mieszkanie.

Schneider Electric ?lider cyfrowej transformacji w zarz鉅zaniu energi?i w automatyce

Firma Schneider Electric ju?od wielu lat jest liderem cyfrowej transformacji w zarz鉅zaniu energia i automatyce, w budownictwie mieszkaniowym i komercyjnym, centrach danych, obiektach infrastrukturalnych, energetyce, a tak瞠 w przemye. Stale rozwija inteligentne i zintegrowane rozwi頊ania i technologie. Maj?one s逝篡?zarz鉅zaniu energii i proces闚 w spos鏏 bezpieczny, niezawodny, efektywny i zr闚nowa穎ny. Schneider Electric posiada bardzo bogaty asortyment pocz預szy od aparatury modu這wej, zabezpiecze?obwod闚, rozdzielnic i osprz皻u elektrycznego a?po z這穎ne systemy operacyjne.