Gniazdo komputerowe 2x RJ45 kat.5e UTP bez ramki, stal EPH4400162

Gniazdo komputerowe 2x RJ45 kat.5e UTP bez ramki, stal EPH4400162

Gniazdo komputerowe 2x RJ45 kat.5e UTP bez ramki, stal EPH4400162 to osprzęt elektroinstalacyjny serii Asfora, marki Schneider Electric.


Gniazdo komputerowe Asfora posiada następujące wymiary: szerokość 71 mm, wysokość 71 mm, głębokość 38 mm, głębokość wystawania 9 mm. Jego masa wynosi 0.0580 kg. W produkcie jako materiał przewodnika zastosowano miedź. Gniazdo serii Asfora posiada malowane wykończenie powierzchni. Charakteryzuje się prostą i intuicyjną instalacją, a montowane jest podtynkowo. Gniazdo komputerowe 2x RJ45 kat.5e UTP bez ramki, stal EPH4400162 to produkt bezpieczny w użyciu, posiadający stopień ochrony IP20. Posiada typ gniazda RJ45 oraz typ ekranowania kabla UTP. Z łatwością może być montowany w ramkach wielokrotnych Asfora. Wszystkie elementy serii Asfora charakteryzują się wysoką jakością i bardzo przystępną ceną. Występują w prostej, klasycznej formie i znajdują zastosowanie w każdej instalacji w budownictwie mieszkaniowym, komercyjnym oraz przemysłowym.

Czytelne oznaczenia na ramce montażowej, ułatwiające instalacje
Galwanizowany materiał ramki montażowej
Możliwości instalacji w ramkach wielokrotnych
Zwarta i solidna zabudowa mechanizmu (minimalizuje ryzyko przypadkowego kontaktu z elementami pod napięciem)

Seria Asfora – ponadczasowy design w dobrej cenie

Asfora - prosta i elegancka forma
w stonowanych kolorach

Geometryczne, klasyczne kształty produktów z serii Asfora idealnie wkomponują się w każde wnętrze, a bogata kolorystyka bazująca na eleganckich barwach wprowadzi do Twojego domu lub mieszkania wyjątkowy klimat. Seria Asfora to wysoka jakość wykonania w bardzo przystępnej cenie. Możesz wybierać spośród 6 ponadczasowych kolorów takich jak: biały, kremowy, aluminiowy, stalowy, brązowy i antracytowy. Seria Asfora także szeroki zakres funkcji, który uczyni Twoje życie łatwiejszym!

  1 Elegancka
forma

36 Kombinacji
kolorystycznych

  6 Ponadczasowych
kolorów

70 Użytecznych
funkcji

Asfora - prosta i elegancka forma w stonowanych kolorach
Zwiększona odporność na promieniowanie UV

Zwiększona odporność
na promieniowanie UV

Ciesz się produktami bez nieestetycznych odbarwień materiału. Produkty Asfora posiadają galwanizowane ramki z powłoką antykorozyjną i powłoką odporną na UV.

Estetyczna gładka powierzchnia

Estetyczna gładka
powierzchnia

Produkty Asfora wyróżniają się idealnie gładką powierzchnią. Dzięki temu bardzo łatwo utrzymasz je w nieskazitelnej czystości.

Jednolity, odporny na uszkodzenia materiał

Jednolity, odporny na
uszkodzenia materiał

Jednolity i niemalowany materiał wysokiej jakości gwarantuje, że ewentualne zarysowania materiału nie będą dla Ciebie widoczne.

Bezpieczne gniazda IP44

Bezpieczne gniazda
IP44

Asfora posiada gniazda z podwyższonym stopniem ochrony, które warto zamontować w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności np. w kuchni i w łazience.

Niezwykle łatwy i bezpieczny montaż

Niezwykle łatwy
i bezpieczny montaż

Czytelne oznaczenia i schematy połączeń sprawiają, że Asfora jest serią bardzo łatwą i intuicyjną w montażu oraz w demontażu. Zminimalizowane jest ryzyko błędnego połączenia.

Ramki wielokrotne

Ramki
wielokrotne

Idealne rozwiązanie, dzięki któremu pozbędziesz się nieestetycznych zewnętrznych rozdzielaczy. Oferta obejmuje ramki od jedno- do sześciokrotnych w pionie i w poziomie.

Asfora – innowacyjne rozwiązania ułatwiające montaż

Asfora – innowacyjne rozwiązania ułatwiające montaż

Gniazda i łączniki Asfora marki Schneider Electric to produkty w których zastosowano innowacyjne i praktyczne rozwiązania montażowe. Zaciski w gniazdach umieszczono w jednej linii, które umożliwiają sprawne przycięcie przewodów na tą samą długość. Ramka montażowa posiada nacięcia, dzięki którym szybko wypozycjonujesz mechanizm względem pozostałych w przypadku montażu w ramce wielokrotnej. Produkty wyposażone są dodatkowo w dźwignie zacisków bezgwintowych ułatwiające montaż i demontaż.

Montaż osprzęt elektroinstalacyjnego Asfora jest jednym z najbardziej intuicyjnych na rynku.

Twoje bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

Asfora to gwarancja bezpieczeństwa, które wyraża się zarówno w trakcie montażu, jak i podczas codziennego korzystania z produktów.

Czytelne oznaczenia zacisków zmniejszają do minimum ryzyko błędnego połączenia. Wejścia kablowe natomiast wyprofilowano tak, aby umieszczenie przewodu w zacisku było łatwe, a jego odsłonięta część znalazła się pod warstwą izolacyjną. Osprzęt elektroinstalacyjny Asfora produkowany jest z zachowaniem wszystkich aktualnych standardów i norm, a wykorzystane materiały wykazują wysoką trwałość. Oferta obejmuje także przyciski z oznaczeniami i podświetleniem, które podnoszą komfort użytkowania sprzętu.

Twoje bezpieczeństwo na pierwszym miejscu
Ramka wielokrotna – kilka funkcji w jednym miejscu

Ramka wielokrotna – kilka funkcji w jednym miejscu

Ramki wielokrotne to rozwiązanie, do którego nie trzeba długo przekonywać! Dzięki nim w jednym miejscu pomieścisz wiele funkcji w niezwykle estetyczny sposób. Korzystanie z włączników i gniazd nigdy nie było takie proste.

Ramki wielokrotne Asfora występują w wersji od pojedynczych, aż do sześciokrotnych w układzie pionowym i poziomym. Tak bogata oferta daje możliwość łączenia osprzętu w zestawy idealnie dopasowane do Twoich potrzeb.

Seria Asfora – szeroka funkcjonalność,
która potrafi zaskoczyć

Seria Asfora Schneider Electric została stworzona dla tych, którzy lubią użyteczne rozwiązania. Szeroki zakres funkcji pozwala na pełne wyposażenie domu lub mieszkania. Gniazda i łączniki Asfora sprawdzą się zarówno w sypialniach, salonach, kuchniach, łazienkach i przedpokojach tworząc w każdym z nich komfortową przestrzeń.

Seria obejmuje pełną gamę produktów: gniazda elektryczne, gniazda TV/R/SAT, gniazda głośnikowe, gniazda USB, łączniki elektryczne, łączniki do sterowania żaluzjami, ściemniacze. Mogą one być z łatwością montowane w ramkach wielokrotnych Asfora. Szeroka funkcjonalność produktów wyrażająca się w 70 możliwych funkcjach może zaskoczyć nawet najbardziej wymagających Klientów. Szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę cenę produktów. Gniazda i łączniki serii Asfora wyróżniają się bardzo atrakcyjną ceną w stosunku do jakości osprzętu.

Seria Asfora – szeroka funkcjonalność, która potrafi zaskoczyć

Zobacz dlaczego warto wybrać
klasyczną serię Asfora

Schneider Electric – lider cyfrowej transformacji w zarządzaniu energią i w automatyce

Firma Schneider Electric już od wielu lat jest liderem cyfrowej transformacji w zarządzaniu energia i automatyce, w budownictwie mieszkaniowym i komercyjnym, centrach danych, obiektach infrastrukturalnych, energetyce, a także w przemyśle. Stale rozwija inteligentne i zintegrowane rozwiązania i technologie. Mają one służyć zarządzaniu energii i procesów w sposób bezpieczny, niezawodny, efektywny i zrównoważony. Schneider Electric posiada bardzo bogaty asortyment począwszy od aparatury modułowej, zabezpieczeń obwodów, rozdzielnic i osprzętu elektrycznego aż po złożone systemy operacyjne.