Falownik
SINAMICS V20

Duża funkcjonalność
w ekonomicznym wydaniu

Przystępny cenowo, łatwy w uruchomieniu
i niezawodny w eksploatacji

Stabilna praca przy trudnych
warunkach zasilania

SINAMICS V20 to ekonomiczny, niezawodny i łatwy w obsłudze przekształtnik częstotliwości do uniwersalnych zastosowań, dostępny w nowych, mniejszych obudowach. Nie jest dedykowany do aplikacji związanych z podnoszeniem ciężarów.

Duże możliwości przy niewielkich rozmiarach

Intuicyjność
obsługi

Dzięki zintegrowanym makrom aplikacyjnym, SINAMICS V20 jest prosty w użyciu i bardzo szybki w uruchomieniu.

Wysoka
oszczędność energii

Produkt posiada funkcję ECO, która pozwala zaoszczędzić nawet 60% energii.

Ekonomiczność

V20 ma zintegrowany tryb ECO dla U/f oraz U²/f, tryb hibernacji oraz tryby wysokiej i niskiej przeciążalności dla jednostek FSE.

V20 posiada tryb FCC (Flux CurrentControl), będący ulepszonym sterowaniem skalarnym.

Występuje w dziewięciu rozmiarach obudowy, obejmujących zakres mocy od 0,12 kW do 30 kW.

Produkt występuje w dwóch wariantach
zasilania: jednofazowym 1x200-230V;
trójfazowym 3x380-480V.

Zobacz, jakie pytania mają inni użytkownicy

  • Czy można modyfikować
    parametry w SINAMICS V20?

    Dostęp do parametrów konfiguracyjnych zależy od ustawień przekształtnika. Edycja parametrów jest możliwa na różnych poziomach dostępności (wartość parametru P0003 od 1 do 3).

  • Czy można użyć SINAMICS V20 do
    sterowania silnikiem jednofazowym?

    Nie, SINAMICS V20 został zaprojektowany do sterowania indukcyjnymi silnikami trójfazowymi. Nie ma możliwości sterowania silnikami indukcyjnymi jednofazowymi.

  • Czy V20 posiada interfejs
    komunikacyjny?

    SINAMICS V20 może komunikować się ze sterownikami przy pomocy protokołów USS oraz MODBUS RTU, a także przy pomocy terminala przyłączeniowego. Operator może również obsługiwać przekształtnik przy pomocy zintegrowanego panelu operatorskiego BOP lub modułu Wi-Fi (Smart Access).

  • Czy można modyfikować
    parametry w SINAMICS V20?

    Czy można użyć SINAMICS V20 do
    sterowania silnikiem jednofazowym?

    Czy V20 posiada interfejs
    komunikacyjny?