Falownik
SINAMICS G120X

Gwarancja oszczędności energii

Prostota użytkowania i integracji w każdym środowisku

Niezawodny system
napędowy

SINAMICS G120X to przekształtnik częstotliwości zoptymalizowany pod kątem przemysłowych aplikacji w segmencie wody i ścieków, a także pomp i wentylatorów w automatyce budynkowej. Stanowi on pierwszy wybór przy realizacji układów napędowych pomp i wentylatorów. Nie jest dedykowany do aplikacji związanych z podnoszeniem ciężarów.

Zobacz jak zastosujesz SINAMICS G120X

SINAMICS G120X można dostosować m.in. do pomp, wentylatorów.

SINAMICS G120X można uzupełnić takimi produktami jak zewnętrzne filtry EMC, zewnętrzny panel operatorski BOP-2 i IOP-2, Smart Access Module, moduł rozszerzeń IO. Można też go podłączyć do Sinamics Connect (Mind Sphere).

Produkt jest przeznaczony do montażu w szafie sterowniczej. Nie nadaje się do montażu wolnostojącego.

Poznaj korzyści SINAMICS G120X

  • Zintegrowany dławik DC
    w zakresie mocy do 250kW

    Dzięki zintegrowanemu dławikowi prądu stałego DC, nie ma potrzeby stosowania dławików wejściowych.

  • Szeroki zakres funkcji do
    aplikacji infrastrukturalnych

    Nowa seria przekształtników SINAMICS G120X ma wszystkie niezbędne funkcje, które są wymagane przy aplikacjach infrastrukturalnych.

  • Gwarancja
    bezpieczeństwa

    SINAMICS G120X posiada zintegrowaną funkcję bezpieczeństwa STO (Safe Torque Off / Bezpieczne wyłączenie momentu napędowego), która jest certyfikowana zgodnie z SIL3 (z zastosowaniem przekaźnika bezpieczeństwa).

  • Możliwość połączenia
    z chmurą

    Połączenie z chmurą obliczeniową za pomocą SINAMICS CONNECT 300 daje możliwość cyfryzacji procesów przemysłowych.

  • Zintegrowany
    dławik DC w zakresie
    mocy do 250kW

    Szeroki zakres funkcji
    do aplikacji
    infrastrukturalnych

    Gwarancja
    bezpieczeństwa

    Możliwość połączenia
    z chmurą

SINAMICS G120X to przekształtnik o wektorowym bezczujnikowym i skalarnym trybie sterowania.

Dostępność w zakresie mocy od 0,75 kW do 630 kW.

Produkt występuje w wariantach zasilania trójfazowego 3x200-230 V, 3x380-480 V i 3x500-690 V.

Zobacz, jakie pytania mają inni użytkownicy

Tak, w ograniczonym zakresie, przy pomocy plików GSD lub GSDML.

Panel operatorski BOP-2 i IOP-2 lub Smart Access Module.

G120X jest kompatybilny z SIMATIC S7-1200, S7-1500, S7-400 i S7-300.

IP21 - przy zastosowaniu dedykowanego daszka (szczegółowe informacje w katalogu).