Nowa złączka przelotowa od WAGO do przewodów sztywnych
Jak naprawić lub przedłużyć przewód?
To proste, gdy masz przelotowe złączki instalacyjne do przewodów sztywnych 2773 Inline! Za ich pomocą możesz nawet w najmniejszych przestrzeniach szybko i bez użycia narzędzi połączyć przewody o przekroju od 0,75 do 4 mm².
2773 Inline w praktyce
Korzyści:
  • prosta i szybka naprawa uszkodzonych przewodów
  • montaż wtykowy przewodów jedno- i wielodrutowych bez użycia narzędzi
  • łączenie pojedynczych żył w najmniejszych przestrzeniach dzięki niezwykle małym rozmiarom złączki, tylko 29 mm długości
Zobacz video
Wyjaśniamy, co potrafi przelotowa złączka instalacyjna 2773 Inline do przewodów sztywnych i jak można ją wykorzystać w praktyce. Przekonaj się, ze to naprawdę proste, gdy masz przelotowe złączki instalacyjne Inline do przewodów sztywnych z serii 2773! Za ich pomocą możesz nawet w najmniejszych przestrzeniach szybko i bez użycia narzędzi połączyć przewody o przekroju od 0,75 do 4 mm².
Uszkodzony przewód?
W takim przypadku najlepiej sięgnąć po przelotowe złączki instalacyjne do przewodów sztywnych. Naprawa uszkodzonego przewodu jest prosta i zajmuje moment. Przelotowe złączki instalacyjne do przewodów sztywnych są dostępne w zestawie naprawczym wraz z rurą termokurczliwą i kawałkami przewodów jednodrutowych.
Za krótki przewód?
Dosztukowanie przewodu o przekroju od 0,75 do 4 mm² trwa chwilę i nie wymaga żadnych narzędzi. Dzięki swoim minimalnym wymiarom, zaledwie 30 mm długości, przelotowa złączka instalacyjna swobodnie mieści się w każdej puszce instalacyjnej