System przyzywowy
ABB Signal
Poznaj cechy, które wyróżniają serię ABB Signal
Łatwa konfiguracja elementów, które należy połączyć ze sobą zgodnie ze schematem.
Estetyczny design akcesoriów do wyboru: biały, srebrny, antracyt.
System szyty na miarę konkretnych potrzeb.
Wieloletnie, bezawaryjne działanie. Szybka pomoc techniczna.
Wysoka jakość i niezawodność działania.
Wygodne projektowanie z bezpłatnym programem ABB CAD.
ABB Signal ‑ systemy przyzywowe
Elementy ABB SIGNAL tworzą system przyzywowy stosowany od ponad 25 lat w szpitalach, klinikach, domach opieki, sanatoriach, zakładach karnych oraz w innych obiektach przystosowanych do potrzeb niepełnosprawnych, m.in. w hotelach i biurowcach.
System zapewnia możliwość szybkiego i niezawodnego wezwania pomocy oraz charakteryzuje się łatwością konfiguracji na bazie typowych elementów oraz długoletnim, bezawaryjnym działaniem.
Trwałość i niezawodność ABB Signal
Wszystkie podstawowe elementy ABB SIGNAL montowane są w ramkach pojedynczych lub wielokrotnych oraz w typowych puszkach p/t 60mm z wkrętami lub w puszkach natynkowych z dedykowanymi do nich ramkami. Napięcie robocze elementów wynosi 9,5‑28V AC / 9,5‑35V DC. Wybrane elementy posiadają pole opisowe do wykorzystania przez użytkownika, np. kasowanie, wezwanie lub numery sal w centralkach.
Elementy systemu są kompatybilne z osprzętem instalacyjnym wybranych serii, np. Basic55, future®linear, solo®, Reflex SI/SI Linear, Busch‑axcent®. Ich pokrywy i ramki mogą być więc dostosowane do wystroju wnętrz.
ABB SIGNAL
Systemowe rozwiązania dla obiektów służby zdrowia oraz przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
Podstawowe elementy systemu przyzywowego
Kasownik FEH1001
Sygnalizator FEH2001
Numerator FIM1300
Buczek FIM1100
Lampka czerwona FIM1000 / żółta FIM1010
Lampka z buczkiem czerwona FIM1200
Lampka z buczkiem żółta FIM1210
transformator do 1 pomieszczenia FLM1000
Przycisk z lampką FAP2001
Włącznik pociągowy FAP3002
Moduł manipulatora FAP3010
Moduł manipulatora z gniazdem FAP3011
Manipulator ‑ seria TH‑3xxx
Manipulator ‑ seria TH‑1xxx
Manipulator z wtykiem THC‑401A‑JM90
Kompletny zestaw do 1 toalety FJW1004 B55
Akcesoria montażowe
Ramki serii Basic55
Adapter Basic55
Obudowy natynkowe niskie
Ramki serii JUSSI do obudów natynkowych niskich
Ramki serii Future
Pokrywa serii Future antracyt z ramką
Pokrywa serii Future srebrna z ramką
Pokrywa serii Future biała z ramką
Puszka p/t 2‑krotna AU17.2
Puszka p/t 1‑krotna Au3.2
Adapter krótki PMR474
Adapter długi PMR490
Przykłady zastosowania ABB SIGNAL
Bezpieczeństwo mieszkańców
Sygnał wzywania jest przekazywany do centralki w recepcji lub innego pomieszczenia nadzoru.
Bezpieczeństwo pacjentów
W systemie przyzywowym w sali szpitalnej sygnał wezwania jest przekazywany do numeratora w dyżurce pielęgniarskiej.
Wygoda dla personelu
Wykorzystanie również w systemie mającym na celu uporządkowania ruchu osób w miejscach, w których trzeba czekać na wejście do biura lub gabinetu lekarskiego.
Areszty ‑ funkcja przyzywowa i alarmowa
Funkcja przyzywowa to wezwanie przyciskiem z celi. Wezwanie sygnalizowane jest w centralce w pomieszczeniu profosa, z możliwością jego powtórzenia np. w pomieszczeniu oficera dyżurnego. Funkcja alarmowa to wezwanie pomocy przez personel.
Ochrona przed zalaniem
System przeznaczony do sygnalizacji zalania wodą. Podczas zalania wodą zadziała sygnalizator akustyczno‑optyczny. Istnieje możliwość odcięcia dopływu wody.
Sygnalizacja obecności w pomieszczeniu
Zainstalowany w pomieszczeniu czujnik obecności powoduje zapalenie migającej czerwonej lampki przy drzwiach.