Rozłącznik
5TL1

Nowoczesna technologia dla Twojego bezpieczeństwa

Proste i bezpieczne rozwiązanie dla budownictwa mieszkaniowego i infrastrukturalnego

Rozłącznik 5TL1
Przyjazna dla użytkownika technika instalacji
Rozłącznik 5TL1 jest intuicyjny i prosty w montażu. Służy przede wszystkim do włączania i wyłączania zasilania. Może też obsługiwać instalacje oświetleniowe, załączać silniki i inne urządzenia elektryczne.
Rozłącznik

Rozłącznik 5TL1 posiada unikalny mechanizm zatrzaskowy na szynie TH, który umożliwia łatwy i szybki montaż i demontaż urządzenia bez konieczności stosowania narzędzi.

Rozłącznik izolacyjny 5TL1 można łatwo rozbudować o styki pomocnicze i napędy zdalne.

Konstrukcje 5TL1 wyróżnia solidność gwarantująca niezawodność działania.

Najczęściej zadawane pytania

Slide 1

Czy do wersji 5TL1 można zastosować wyzwalacze wzrostowe i zanikowe?

Nie, do rozłączników izolacyjnych z serii 5TL1 nie można zastosować wyzwalaczy wzrostowych i zanikowych, jednak jest to możliwe w wersji 5TE2.

Slide 2

Jaki maksymalny przekrój przewodu można podłączyć do rozłącznika 5TL1?

W przypadku rozłączników izolacyjnych serii 5TL1 istnieje możliwość podłączenia przewodów o przekroju do 50mm2 w zależności od prądu znamionowego rozłącznika.

Slide 3

Jaki jest zakres wartości prądu znamionowego dla rozłączników 5TL1?

Rozłączniki izolacyjne 5TL1 występują w konfiguracji 1-, 2-, 3- i 4-biegunowej i w zależności od wersji obsługują prąd znamionowy o wartości od 32A do 125A.

Czy do wersji 5TL1 można zastosować wyzwalacze wzrostowe i zanikowe?

Jaki maksymalny przekrój przewodu można podłączyć do rozłącznika 5TL1?

Jaki jest zakres wartości prądu znamionowego dla rozłączników 5TL1?

Komplementarne rozwiązania

Komplementarne rozwiązania

Rozłącznik izolacyjny 5TL1 jest elementem apartury modułowej Siemens Sentron i można go połączyć z innymi produktami serii, takimi jak: wyłączniki nadprądowe 5SL 5SY, wyłączniki różnicowoprądowe 5SV, wyzwalacze 5ST i styki pomocnicze 5ST.

Możliwość doboru akcesoriów

Możliwość doboru akcesoriów

5TL1 ma szerokie spektrum zastosowań. Pasują do niego takie akcesoria jak styki pomocnicze, blokady dźwigni, osłony zacisków z możliwością plombowania, napędy obrotowe do montażu na elewacji rozdzielnicy 5ST3061, czy też napędy zdalne do sterowania rozłącznikiem 5ST3054.

Szerokie możliwości zastosowań

Szerokie możliwości zastosowań

Rozłączniki 5TL1 można zastosować w rozdzielnicach w domach jednorodzinnych i budownictwie mieszkalnym, a także w budynkach użyteczności publicznej.

siemens

Aparatura modułowa SENTRON
Bezpieczeństwo, na które Cię stać