Przekaźniki pozwalają osiągnąć do PL e / SIL 3. Poziom dla funkcji bezpieczeństwa zależy od parametrów wszystkich komponentów wykorzystanych do realizacji funkcji.
Przekaźniki bezpieczeństwa
SIRIUS 3SK
Bezpieczeństwo na które Cię stać
Przekaźniki bezpieczeństwa do Twoich aplikacji
Przekaźniki sprzętowe
i programowalne
SIRIUS 3SK to seria przekaźników bezpieczeństwa dających wiele możliwości. w zakres oferty wchodzą przekaźniki sprzętowe serii 3SK1 oraz przekaźniki programowalne serii 3SK2. Dzięki nim zrealizujesz większość funkcji bezpieczeństwa na maszynie.
Zobacz jakie urządzenia wchodzą w zakres przekaźników 3SK
3SK1 w wersji Standard Jednostki podstawowe w wersji Standard mogą być wyposażone w wyjścia przekaźnikowe lub półprzewodnikowe. w zależności od wersji, są zasilane napięciem 24 V AC/DC lub 110-240 V AC/DC. Pozwalają na realizację m.in. funkcji: zatrzymania awaryjnego, kontroli położenia osłon, nadzoru kurtyn świetlnych lub innych elementów z wyjściem OSSD (tylko w wersji zasilanej z 24 V). Rozbudowa możliwa tylko o dodatkowe moduły wyjść.
3SK1 w wersji Advanced Jednostki podstawowe w wersji Advanced mogą być wyposażone w wyjścia przekaźnikowe lub półprzewodnikowe. Są zasilane napięciem 24 V DC. Dodatkowo, pozwalają na realizację funkcji sterowania oburęcznego, obsługują czujniki 1NO+1NC, posiadają wejście kaskadowe oraz występują w wersjach z wyjściami zwłocznymi. Rozbudowa możliwa jest o moduły wejść i wyjść. Moduły te podłącza się z wykorzystaniem podstawek 3ZY.
3SK2 czyli przekaźniki programowalne Dwie wersje jednostek podstawowych z których większa wyposażona jest w 20 wejść, 4 wyjścia półprzewodnikowe (każde w kat. 4) i 2 wyjścia sygnalizacyjne. Możliwość rozbudowy o moduły komunikacyjne Profibus lub Profinet, panel diagnostyczny oraz moduły wyjść.
Akcesoria W zakres akcesoriów wchodzą moduły wejść i wyjść. Podstawki serii 3ZY służące do podłączania modułów, osłony do plombowania oraz zapasowe osłony bloków i bloki zacisków.
Oprogramowanie Przekaźniki 3SK2 mogą być zaprogramowane za pośrednictwem oprogramowania Safety ES stanowiącego dodatkowy pakiet środowiska TIA Portal. Licencja Safety ES Basic V19 jest bezpłatna. Opcjonalnie można korzystać też z niezależnego oprogramowania Safety ES V1.0.
Poznaj korzyści wynikające z zastosowania przekaźników bezpieczeństwa 3SK
Zobacz, jakie pytania mieli inni użytkownicy
Przekaźniki pozwalają osiągnąć do PL e / SIL 3. Poziom dla funkcji bezpieczeństwa zależy od parametrów wszystkich komponentów wykorzystanych do realizacji funkcji.
Moduł wejść może być dołożony do 3SK1 w wersji Advanced, należy w tym celu użyć podstawek 3ZY. Moduły wyjść mogą być podłączone do każdej jednostki podstawowej. w przypadku 3SK1 Advanced i 3SK2 do podłączenia modułu wyjść można wykorzystać podstawki 3ZY.
Zależy to od wymagań aplikacji. Najczęściej stosowanym przekaźnikiem jest 3SK1111-1AB30. Przekaźnik ten ma 3 wyjścia przekaźnikowe (każde w kat.4) oraz jedno wyjście sygnalizacyjne NC.
Aby funkcja bezpieczeństwa była zrealizowana w prawidłowy sposób, należy tak dobrać komponenty aby spełniały wymagania mających zastosowanie norm. w Siemensie znamy się na rzeczy, dlatego zachęcamy do korzystania z naszych materiałów szkoleniowych i kontaktu z działem wsparcia technicznego.
Przemysłowa aparatura łączeniowa SIRIUS