Kolumny sygnalizacyjne SIRIUS 8WD4

Bezpieczeństwo na które Cię stać

Sygnalizacja stanu z SIRIUS 8WD4

Światło,
dźwięk
i komunikacja

Kolumny sygnalizacyjne SIRIUS 8WD4 to trzy grupy urządzeń. Różnią się budową, wymiarami i oferowanymi funkcjami. Łączy je jakość i przeznaczenie.

Produkty z oferty SIRIUS 8WD

8WD46 kolumny kompaktowe 70 mm
Najnowszy produkt w ofercie, kompaktowe kolumny sygnalizacyjne o średnicy 70 mm. Do wyboru urządzenia z 9 lub 15 modułami świetlnymi, opcjonalnie wyposażone w moduł akustyczny i komunikacje po sieci IO-Link. Każdy z modułów świetlnych jest swobodnie konfigurowalny w zakresie koloru i sposobu świecenia (światło ciągłe, błyskowe, migające i obrotowe). Konfiguracja w zależności od wersji urządzenia, za pomocą dedykowanego programu poprzez port USB lub z poziomu sieci IO-Link. Stopień ochrony obudowy IP66/IP69K z możliwością montażu na zewnątrz.
Zasilanie 24 V DC.

8WD44 kolumny modułowe 70 mm
Modułowe kolumny sygnalizacyjne o średnicy 70 mm. Maksymalnie do 5 modułów w konfiguracji. Możliwość wyposażenia w moduł akustyczny i dodatkowy komunikacyjny po sieci IO-Link lub AS-i. Dostępne moduły świetlne różnią się kolorem, napięciem, źródłem światła i sposobem świecenia(światło ciągłe, błyskowe, migające i obrotowe). Stopień ochrony obudowy IP65.
Zasilanie w zależności od wersji: 24 V AC/DC, 115 V AC, 240 V AC.

8WD42 kolumny modułowe 50 mm
Modułowe kolumny sygnalizacyjne o średnicy 50 mm. Maksymalnie do 4 modułów w konfiguracji. Możliwość wyposażenia w moduł akustyczny i dodatkowy komunikacyjny po sieci AS-i. Dostępne moduły świetlne różnią się kolorem, napięciem, źródłem światła i sposobem świecenia(światło ciągłe, błyskowe i migające). Stopień ochrony obudowy IP54.
Zasilanie w zależności od wersji: 24 V AC/DC, 115 V AC, 240 V AC.

8WD53 zintegrowane lampy sygnalizacyjne
Jednokolorowe lampy sygnalizacyjne o średnicy 70 mm. W wersji o świetle ciągłym, błyskowym, migającym i obrotowym. Stopień ochrony IP65.
Zasilanie 24V AC/DC, 115 V AC i 230 V AC.

Akcesoria
W akcesoriach znajdują się dedykowane do poszczególnych serii elementy montażowe. Dzięki nim możliwe będzie m.in. zamontowanie kolumny na stopie, rurce, kątowniku czy zamontować dwie kolumny razem. Część akcesoriów jest wspólna.

Poznaj korzyści wynikające z zastosowania
kolumn sygnalizacyjnych 8WD4

  • Konfiguracja

    Konfiguracja z gotowych modułów lub swobodna konfiguracja z poziomu komputera. W zależności od wybranej wersji kolumny możesz ją dostosować do własnych potrzeb. W przypadku kolumn kompaktowych SIRIUS 8WD46 możliwości są praktycznie nieograniczone. Limitem jest tylko ilość pól świetlnych w wybornej wersji kolumny. Konfiguracja odbywa się z poziomu bezpłatnej aplikacji lub za pośrednictwem narzędzia do konfiguracji sieci IO-Link.

  • IO-Link

    SIRIUS 8WD46 w wersji kompaktowej z komunikacją IO-Link pozwala na wiele więcej. Sygnalizacja stanu, napełnianie, dynamiczne dostosowywanie wyświetlanych informacji, wszystko to jest z wykorzystaniem tylko jednego wejścia IO-Link bez potrzeby wstępnej konfiguracji kolumny.

  • Sygnalizacja dźwiękowa

    Bez względu na to, czy chcemy wybrać kolumnę modułową czy kompaktowa, obydwie wersje mogą być wyspecyfikowane w konfiguracji z sygnalizacją dźwiękową. Wersja kompaktowa dzięki możliwości konfiguracji z poziomu oprogramowania lub poprzez IO-Link daje dużo większe możliwości parametryzacji sygnałów dźwiękowych w stosunku do wersji modułowych.

  • Mnogość wariantów

    Swobodna konfiguracja wersji modułowej, oraz swobodna parametryzacja wersji kompaktowe. Dzięki temu kolumny sprostają wymaganiom stawianym przez większość aplikacji.

  • Konfiguracja

    IO-Link

    Sygnalizacja dźwiękowa

    Mnogość wariantów

Zobacz, jakie pytania mieli inni użytkownicy

Oprogramowanie jest darmowe. Może zostać pobranie ze stron międzynarodowego wsparcia technicznego (Siemens Industry Online Support). Nie wymaga instalacji.

Zasadniczo nie jest to problemem. Należy jednak pamiętać o wytycznych odnoszących się do tego. W normie PN-EN 60204-1 zdefiniowano znaczenie oraz zalecaną kolejność do poszczególnych kolorów.

Kolumny w swoich akcesoriach mają kilka elementów ułatwiających ich montaż. Mogą być montowane na rurce, stopie, kątowniku czy puszce. Istnieje też możliwość zabudowania dwóch kolumn na jednym elemencie montażowym.

Typowo jest to napięcie 24 V DC. Dostępne są też wersje modułowe, zasilane napięciem 24 V AC/DC, 115 V AC, 230 V AC.

siemens

Przemysłowa aparatura łączeniowa SIRIUS