Oprogramowanie jest darmowe. Może zostać pobranie ze stron międzynarodowego wsparcia technicznego (Siemens Industry Online Support). Nie wymaga instalacji.
Kolumny sygnalizacyjne SIRIUS 8WD4
Bezpieczeństwo na które Cię stać
Sygnalizacja stanu z SIRIUS 8WD4
Światło,
dźwięk
i komunikacja
Kolumny sygnalizacyjne SIRIUS 8WD4 to trzy grupy urządzeń. Różnią się budową, wymiarami i oferowanymi funkcjami. Łączy je jakość i przeznaczenie.
Produkty z oferty SIRIUS 8WD
8WD46 kolumny kompaktowe 70 mm
Najnowszy produkt w ofercie, kompaktowe kolumny sygnalizacyjne o średnicy 70 mm. Do wyboru urządzenia z 9 lub 15 modułami świetlnymi, opcjonalnie wyposażone w moduł akustyczny i komunikacje po sieci IO-Link. Każdy z modułów świetlnych jest swobodnie konfigurowalny w zakresie koloru i sposobu świecenia (światło ciągłe, błyskowe, migające i obrotowe). Konfiguracja w zależności od wersji urządzenia, za pomocą dedykowanego programu poprzez port USB lub z poziomu sieci IO-Link. Stopień ochrony obudowy IP66/IP69K z możliwością montażu na zewnątrz.
Zasilanie 24 V DC.
8WD44 kolumny modułowe 70 mm
Modułowe kolumny sygnalizacyjne o średnicy 70 mm. Maksymalnie do 5 modułów w konfiguracji. Możliwość wyposażenia w moduł akustyczny i dodatkowy komunikacyjny po sieci IO-Link lub AS-i. Dostępne moduły świetlne różnią się kolorem, napięciem, źródłem światła i sposobem świecenia(światło ciągłe, błyskowe, migające i obrotowe). Stopień ochrony obudowy IP65.
Zasilanie w zależności od wersji: 24 V AC/DC, 115 V AC, 240 V AC.
8WD42 kolumny modułowe 50 mm
Modułowe kolumny sygnalizacyjne o średnicy 50 mm. Maksymalnie do 4 modułów w konfiguracji. Możliwość wyposażenia w moduł akustyczny i dodatkowy komunikacyjny po sieci AS-i. Dostępne moduły świetlne różnią się kolorem, napięciem, źródłem światła i sposobem świecenia(światło ciągłe, błyskowe i migające). Stopień ochrony obudowy IP54.
Zasilanie w zależności od wersji: 24 V AC/DC, 115 V AC, 240 V AC.
8WD53 zintegrowane lampy sygnalizacyjne
Jednokolorowe lampy sygnalizacyjne o średnicy 70 mm. W wersji o świetle ciągłym, błyskowym, migającym i obrotowym. Stopień ochrony IP65.
Zasilanie 24V AC/DC, 115 V AC i 230 V AC.
Akcesoria W akcesoriach znajdują się dedykowane do poszczególnych serii elementy montażowe. Dzięki nim możliwe będzie m.in. zamontowanie kolumny na stopie, rurce, kątowniku czy zamontować dwie kolumny razem. Część akcesoriów jest wspólna.
Poznaj korzyści wynikające z zastosowania kolumn sygnalizacyjnych 8WD4
Zobacz, jakie pytania mieli inni użytkownicy
Oprogramowanie jest darmowe. Może zostać pobranie ze stron międzynarodowego wsparcia technicznego (Siemens Industry Online Support). Nie wymaga instalacji.
Zasadniczo nie jest to problemem. Należy jednak pamiętać o wytycznych odnoszących się do tego. W normie PN-EN 60204-1 zdefiniowano znaczenie oraz zalecaną kolejność do poszczególnych kolorów.
Kolumny w swoich akcesoriach mają kilka elementów ułatwiających ich montaż. Mogą być montowane na rurce, stopie, kątowniku czy puszce. Istnieje też możliwość zabudowania dwóch kolumn na jednym elemencie montażowym.
Typowo jest to napięcie 24 V DC. Dostępne są też wersje modułowe, zasilane napięciem 24 V AC/DC, 115 V AC, 230 V AC.
Przemysłowa aparatura łączeniowa SIRIUS