Przekaźnik interfejsowy 3RQ2 dostępny jest w 3 wersjach. Z 1, 2 i 3 stykami CO. Przekaźnik interfejsowy 3RQ1 występuje w wersjach 1NO+1NC, 2NO+1NC, 2NO+2NC, 4NO+1NC. Dodatkowo dostępny jest moduł wyjściowy 3SK1 w wersji 3NO+1NC.
Przekaźniki sprzęgające SIRIUS 3RQ
Bezpieczeństwo na które Cię stać
Separacja sygnałów z SIRIUS 3RQ
Sygnały binarne,
bezpieczne
i analogowe
Przekaźniki interfejsowe znajdują się w większości aplikacji, często stosowane są w celu dopasowania sygnałów lub ich separacji.
Produkty z oferty SIRIUS 3RQ
3RQ1 przekaźniki sprzęgające do realizacji funkcji bezpieczeństwa Przekaźniki dedykowane do realizacji funkcji bezpieczeństwa. W zależności od wersji mogą posiadać następujące konfiguracje styków: 1NO+1NC, 2NO+1NC, 2NO+2NC, 4NO+1NC. Umożliwiają osiągnięcie poziomu PL c / SIL 2 lub PL e / SIL 3. Mogą być stosowane również w funkcjach na rzadkie przywołanie. Dostępne z cewkami na szeroki zakres od 24...230 V AC/DC i na 24 V DC z zaciskami śrubowymi lub sprężynowymi.
3RQ2 przekaźniki sprzęgające w przemysłowej obudowie Przemysłowe przekaźniki sprzęgające, wyposażone w styki w 1, 2 lub 3 styki CO. Szeroki zakres zasilania cewki od 24 do 230 V AC/DC. Bloki styków z zaciskami śrubowymi lub sprężynowymi z możliwości demontażu bez odłączania przewodów.
3RQ3 przekaźniki sprzęgające w wąskiej obudowie Wąska obudowa o szerokości 7,3 mm. Zaciski śrubowe lub sprężynowe. Z zabudowanym na stałe lub demontowanym przekaźnikiem jak również w wersji półprzewodnikowej. Mogą być stosowane do separacji sygnałów wejściowych oraz wyjściowych.
Produkty powiązane
LZS, LZX przekaźniki sprzęgające z wtykanym przekaźnikiem Uniwersalne przekaźniki w wykonaniu wtykowym wraz z dedykowanymi podstawami. Wyposażone w 1, 2, 3 lub 4 styki przełączone. Dostępne jako kompletne urządzenia lub oddzielnie, jako poszczególne elementy składowe.
3RS70 konwertery interfejsów Konwertery sygnałów analogowych mogą być zastosowane do odseparowania dwóch obwodów jak również do zmiany standardu sygnału np. z sygnału prądowego do napięciowego. Istnieją również wersje pozwalające konwertować sygnały prądowe i napięciowe na sygnały częstotliwościowe.
Poznaj korzyści wynikające z zastosowania przekaźników interfejsowych 3RQ
Zobacz, jakie pytania mieli inni użytkownicy
Przekaźnik interfejsowy 3RQ2 dostępny jest w 3 wersjach. Z 1, 2 i 3 stykami CO. Przekaźnik interfejsowy 3RQ1 występuje w wersjach 1NO+1NC, 2NO+1NC, 2NO+2NC, 4NO+1NC. Dodatkowo dostępny jest moduł wyjściowy 3SK1 w wersji 3NO+1NC.
Obciążalność zależy od rodzaju wyjścia - tj. tego czy wyjście jest przekaźnikowe czy półprzewodnikowe oraz kategorii użytkowania. Zazwyczaj obciążalność sięga 3-5 A, w przypadku wymaganej wyższej obciążalności stosuje się np. styczniki pomocnicze serii 3RH2.
Przekaźnik 3RQ3 dostępne są w wersjach z wyjściami przekaźnikowymi i półprzewodnikowymi. W zależności od wersji mogą być stosowane jako przekaźniki interfejsowe wejściowe i wyjściowe.
Do realizacji funkcji bezpieczeństwa przeznaczona jest seria 3RQ1 w której dostępne jest kilka wersji urządzeń. Urządzenia te pozwalają na osiągnięcie poziomu PL c/SIL 2 lub PL e/SIL 3.
Przemysłowa aparatura łączeniowa SIRIUS