Zaawansowany miernik panelowy
SENTRON PAC3220

Oszczędność energii zaczyna się od urządzeń pomiarowych SENTRON

Wielofunkcyjny miernik parametrów sieci
z wbudowaną komunikacją Modbus TCP/IP

Miernik PAC3220 7KM3200

Niezawodne i precyzyjne
monitorowanie parametrów elektrycznych

PAC3220 z rodziny SENTRON jest wydajnym i kompaktowym urządzeniem pomiarowym. Miernik ten może być wykorzystywany jako samodzielne urządzenie do monitorowania ponad 100 parametrów elektrycznych. Znajduje zastosowanie zarówno w przemyśle jak i w automatyce budynkowej.

Co wyróżnia SENTRON PAC3220

Pomiar prądu
Przez przekładniki x/1A lub x/5A
Pomiar napięcia
L-L/L-N: 690V/400V
*Istnieje możliwość pomiaru wyższego napięcia poprzez przekładniki napięciowe

  • Moduł komunikacyjny: PROFINET, PROFIBUS, Modbus RTU,
  • Moduł wejść analogowych,
  • Moduł wejść/wyjść cyfrowych

Urządzenie posiada 2 wejścia i 2 wyjścia cyfrowe,
a maksymalnie 10 wejść i 6 wyjść po dołożeniu dodatkowych modułów rozszerzeń

siemens

Bezpieczna, inteligentna dystrybucja energii i technika instalacyjna