Analizator parametrów sieci
SENTRON PAC4200

Oszczędność energii zaczyna się od urządzeń pomiarowych SENTRON

Zaawansowany analizator parametrów sieci z wbudowaną komunikacją Modbus TCP/IP

Niezawodne i precyzyjne monitorowanie danych pomiarowych i parametrów zasilania

SENTRON PAC4200 rejestruje około 200 mierzonych parametrów, w tym parametry jakościowe, jak zawartość poszczególnych harmonicznych prądu i napięcia od 1. do 64. i współczynniki THDi oraz THDu

Co wyróżnia SENTRON PAC4200

Pomiar prądu
Przez przekładniki x/1A lub x/5A
Pomiar napięcia
L-L/L-N: 500V/289V
*Istnieje możliwość pomiaru wyższego napięcia poprzez przekładniki napięciowe

  • Moduł komunikacyjny: PROFINET, PROFIBUS, Modbus RTU,
  • Moduł wejść analogowych,
  • Moduł wejść/wyjść cyfrowych

Urządzenie posiada 2 wejścia i 2 wyjścia cyfrowe. Maks. 10 wejść i 6 wyjść po dołożeniu dodatkowych modułów rozszerzeń

siemens

Bezpieczna, inteligentna dystrybucja energii i technika instalacyjna