Przekaźniki termistorowe
SIRIUS 3RN2

Bezpieczeństwo na które Cię stać

Niezawodna ochrona silników

Zwarcia,
przeciążenia,
i przegrzania.

Skuteczne zabezpieczenie silnika przed uszkodzeniem to coś więcej niż zastosowanie dedykowanego wyłącznika. W wielu przypadkach wymagane staje się dobezpieczenie silnika za pomocą wbudowanych w uzwojenie czujników temperatury. Czujnikami mogą być np. termistory. Aby móc wykorzystać informację jaką dają, należy zastosować dedykowany przekaźnik.

Przekaźniki termistorowe SIRIUS 3RN2

Podstawowe wykonania
Dobezpieczenie silników za pomocą termistorów? To nie problem. Z przekaźnikami termistorowymi SIRIUS 3RN2 dobezpieczysz silnik przed uszkodzeniem spowodowanym przegrzaniem uzwojeń. Aby zastosowanie przekaźników było możliwe, silnik powinien być wyposażony w odpowiednie czujniki.

Wersje ATEX
Praca silnika w strefie zagrożonej wybuchem? Większość takich aplikacji będzie wymagała dobezpieczenia silnika za pomocą odpowiedniego przekaźnika termistorowego. W ofercie znajdują się dedykowane przekaźniki przeznaczone do zabezpieczania silników pracujących w strefie zagrożonej wybuchem.

Inne produkty o podobnym przeznaczeniu

Przekaźniki do kontroli temperatury SIRIUS 3RS2
Przekaźniki serii 3RS2 służą do kontroli temperatury, mogą być podłączone do czujników rezystancyjnych Pt100, Pt1000, KTY83-110, KTY84, NTC oraz termopar typu J, K, T, E, N, S, R i B. Mogą kontrolować predefiniowane zakresy temperatury. Przeznaczone są do wielu aplikacji, w tym realizacji funkcji zabezpieczeniowych.

Przekaźniki kontrolne SIRIUS
Oferta przekaźników kontrolnych SIRIUS to kompleksowe portfolio urządzeń. Znajdziesz wśród nich urządzenia do monitorowania wielkości elektrycznych takich jak np. wartość prądu, napięcie, częstotliwości oraz nieelektrycznych jak prędkość obrotowa czy temperatura.

Cechy produktów

  • Przemysłowa obudowa

    Przekaźniki 3RN2 zostały zbudowane na bazie obudowy przemysłowej znanej z innych urządzeń z oferty Siemens SIRIUS. Obudowa wyposażona jest w demontowalne bloki zacisków nie trzeba odłączać przewodów przy demontażu. Bloki są ponumerowane, możliwe jest dodatkowe mechaniczne kodowanie bloków.

  • Wersje silników

    Przekaźniki mogą współpracować z następującymi wykonaniami silników pracujących w strefie zagrożonej wybuchem dla gazów w strefie 1: Ex e (budowa wzmocniona), Ex d (z osłoną ognioszczelną), Ex px (z nadciśnieniem) oraz pyłów w strefie 21: Ex t (ochrona za pomocą obudowy), Ex p.

  • Szeroki zakres napięć

    Dostępne są wersje o szerokim napięciu zasilania. Działają poprawnie przy napięciu od 24 do 240 V AC/DC przy współczynniku 0,85...1,1 x Un. Pozwala to na ograniczenie ilości komponentów przechowywanych ma magazynie części serwisowych.

  • Bezpieczeństwo

    Przekaźniki dedykowane do współpracy z silnikami pracującymi w strefie charakteryzują się konkretnymi poziomami niezawodności dla realizowanych funkcji. Mają też stosowane certyfikaty, które poświadczają ich parametry.

  • Przemysłowa obudowa

    Wersje silników

    Szeroki zakres napięć

    Bezpieczeństwo

Zobacz, jakie pytania mieli inni użytkownicy

Zastosowanie silnika w strefie zagrożonej wybuchem wymaga dobrania silnika w odpowiednim wykonaniu, dodatkowo silniki takie najprawdopodobniej będą wymagały dobezpieczenia ich przed przekroczeniem granicznej temperatury na powierzchni obudowy. Do tego celu służą odpowiednie przekaźniki termistorowe.

Wyłącznik silnikowy kontroluje prąd pobierany przez silnik. Dobry wyłącznik powinien wykrywać asymetrię obciążenia. Jego człon przeciążeniowy odwzorowuje model termiczny silnika. Zdarza się jednak, że warunki pracy silnika, prowadzą do jego przegrzania. Sytuacja taka nie będzie wykryta przez wyłącznik.

Zabezpieczenie silnika za pomocą dedykowanego wyłącznika silnikowego nie zawsze jest skuteczne. Aby zwiększyć poziom ochrony można zastosować dodatkowy przekaźnik termistorowy, który z pomocą czujników zabudowanych wewnątrz uzwojenia silnika pozwoli lepiej dobezpieczyć jego uzwojenie przed uszkodzeniem termicznym.

Zazwyczaj stosuje się czujniki termistorowe NTC które to są wplatane przez producenta w uzwojenia silnika. Na etapie specyfikacji silnika, należy pamiętać o wyborze odpowiedniej wersji urządzenia. Zdarza się również, że stosowane są czujniki bimetalowe.

siemens

Przemysłowa aparatura
łączeniowa SIRIUS