Przekaźniki temperaturowe
SIRIUS 3RS2

Bezpieczeństwo na które Cię stać

Pomiar i kontrola temperatury z SIRIUS 3RS2

Termorezystory,
termopary
i bezpieczeństwo.

Seria przekaźników do kontroli temperatury SIRIUS 3RS2 oferują nie tylko funkcje pomiarowe. Mogą być wykorzystywane do realizacji funkcji bezpieczeństwa i do zabezpieczania zgodnie z PN-EN 50156 i PN-EN 14597.

Produkty z oferty SIRIUS 3RS2

Wersja analogowa 3RS25
Współpracuje z termorezystorami Pt-100 i termoparami typu J i K. Konfiguracja przekaźnika realizowana jest za pomocą przełączników i pokręteł zabudowanych na ściance czołowej urządzenia. Przemysłowa obudowa o szerokości 22,5mm może być wyposażona w zaciski śrubowe lub sprężynowe (w zależności od wersji urządzenia). Przekaźnik może kontrolować przekroczenie dolnej lub górnej granicy temperatury.

Wersja cyfrowa 3RS26 i z IO-Link 3RS28
Współpracuje z czujnikami rezystancyjnymi Pt-100 i Pt-1000 oraz KTY83-110, KTY84 i NTC i termoparami J, K T, E, N, S, R i B. Konfiguracja realizowana z pomocą menu na wyświetlaczu. Przekaźnik może kontrolować przekroczenie dolnej lub górnej granicy oraz dolnej i górnej granicy jednocześnie. Wersja cyfrowa może być wykorzystana do funkcji bezpieczeństwa na palnikach zgodnie z PN-EN 50159 i jaki monitor temperatury zgodnie z PN-EN 14597. Pozwala na osiągnięcie poziomu niezawodności SIL 1 i PL c.

Akcesoria i moduły rozszerzeń 3RS29
Akcesoria montażowe, zapasowe zaciski oraz moduł rozszerzeń który pozwala na podłączenie dwóch dodatkowych czujników rezystancyjnych i ma wejście analogowe 4...20 mA służące do wprowadzenia sygnału ze strefy zagrożonej wybuchem. Wszystkie te elementy sprawiają, że przekaźniki 3RS2 sprawdzą się w każdej aplikacji.

Inne produkty o podobnym przeznaczeniu

Przekaźniki kontrolne 3UG i inne
Pomiar prądu, napięcia, prędkości czy poziomu cieczy? Z przekaźnikami kontrolnymi SIRIUS to nie problem. Szeroka oferta przekaźników pozwala na pomiar i kontrole różnych parametrów związanych m.in. z pracą silnika.

Cechy produktów

  • Bezpieczeństwo

    Przekaźniki z nastawą cyfrową mają wyznaczone parametry niezawodnościowe, dzięki czemu użytkownik może określić poziom niezawodności dla funkcji w której przekaźnik jest zastosowany.

  • ATEX

    Z wykorzystaniem wejścia analogowego 4...20 mA znajdującego się na module rozszerzeń 3RS29 można dobezpieczyć urządzenia pracujące w strefie 1 lub 21.

  • Ogranicznik temperatury i monitor temperatury

    Możliwość realizacji funkcji TB/TW zgodnie z PN-EN 14597 "Regulatory i ograniczniki temperatury w systemach wytwarzania ciepła".

  • Komunikacja IO-Link

    Przekaźnik SIRUS 3RS28 wyposażony jest w port komunikacyjny IO-Link. Komunikacja pozwala m.in. na odczyt temperatur z poziomu sterownika PLC oraz rekonfigurację z poziomu HMI.

  • Bezpieczeństwo

    ATEX

    Ogranicznik i monitor temperatury

    Komunikacja IO-Link

Zobacz, jakie pytania mieli inni użytkownicy

Zakres mierzonej temperatury zależy od zastosowanego czujnika i wersji przekaźnika.

Przekaźniki dostępne są w dwóch wersjach, przekaźnik może być zasilony napięciem 24V DC lub napięciem z zakresu 24...240V AC/DC. Wersja z szerokim zakresem napięcia zasilającego pozwala ograniczyć ilość części zamiennych.

Jednostka podstawowa z nastawą elektroniczną (3RS226 lub 3RS28) może być rozbudowana maksymalnie o jeden moduł rozszerzeń (3RS29). Do modułu można podłączyć maksymalnie dwa czujniki rezystancyjne oraz jeden obwód analogowy 4...20 mA.

Przekaźnik może współpracować z urządzeniami w następujących wykonaniach, dla atmosfer gazowych: h, db, eb, pyb, mb, ob, q, kb, sb. Natomiast dla atmosfer pyłowych: h, pyb, tb, mb, kb i sb.

siemens

Przemysłowa aparatura
łączeniowa SIRIUS