Przekaźniki czasowe SIRIUS 3RP2

Bezpieczeństwo na które Cię stać

Jedno urządzenie wiele możliwości - SIRIUS 3RP2

Jedno i wielofunkcyjne,
uniwersalne
i przemysłowe

Przekaźniki czasowe SIRIUS 3PR2 dostępne są w dwóch wersjach obudowy. O szerokości 17,5, 22,5 lub 45mm. Jedno i wielofunkcyjne wersje urządzeń wpisują się idealnie w wymagania każdej aplikacji.

Produkty z oferty SIRIUS 3RP

Przekaźniki czasowe SIRIUS 3RP25
Seria 3RP25 to urządzenia w przemysłowej obudowie o szerokości 17,5 lub 22,5mm. Dostępne w wersji 1, 13 lub 27 funkcyjnej. Zasilanie napięciem 24V DC lub 12...240V AC/DC oraz 380...440V AC dla wybranych urządzeń. Do wyboru zaciski śrubowe lub sprężynowe.
W przypadku trudnych warunków środowiskowych (kolej, kopalnie, rolnictwo), dostępne są również wersje z dodatkowo zabezpieczonym płytki PCB.

Przekaźniki czasowe SIRIUS 3RP20
Seria 3RP20 to urządzenia w przemysłowej obudowie o szerokości 45mm która idealnie komponuje się ze stycznikami i stycznikami pomocniczymi. Dostępny w wersji "opóźnione załączanie" oraz wersji wielofunkcyjnej (16 funkcji). Przekaźniki w wersji z zaciskami śrubowymi lub sprężynowymi z szerokim zakresem napięcia zasilania.

Symulator przekaźników SIRIUS 3RP25
Symulator pozwala na przetestowanie funkcji przekaźników. Przydatny szczególnie gdy nie mamy doświadczenia z przekaźnikami i nie chcemy przeglądać obszernych dokumentacji. Do pobrania z Siemens Industry Online Support (ID: 103556391).

Inne produkty o podobnym przeznaczeniu

Przekaźniki czasowe 7PV15
Dedykowane do infrastruktury, przekaźniki czasowe 7PV15 o szerokości 17,5mm w wersji jedno lub wielofunkcyjnej sprawdzą się idealnie w standardowych aplikacjach.

Przekaźniki SIRIUS
Pomiar prądu, napięcia, prędkości czy poziomu cieczy? Z przekaźnikami kontrolnymi SIRIUS to nie problem. Szeroka oferta przekaźników pozwala na pomiar i kontrole różnych parametrów związanych m.in. z pracą silnika.

Cechy produktów

  • Oferowane funkcje

    Przekaźniki czasowe realizują znormalizowane funkcje. Ich oznaczenia literowe oraz sposób działania wynika z norm produktowych.

  • Wygodna parametryzacja

    Konfiguracja przekaźnika odbywa się z poziomu pokręteł zainstalowanych na ściance czołowej. Dzięki temu w łatwy sposób można je sprawdzić i skorygować.

  • Zakres napięć

    Dzięki szerokiemu zakresowi napięć, można ograniczyć ilość wymaganych części serwisowych. Dodatkowo, sprzyja temu fakt, że dostępne są urządzenia wielofunkcyjne, dzięki którym można zrealizować do 27 funkcji.

  • Przemysłowa obudowa

    Przekaźniki czasowe serii SIRIUS 3RP2 wykorzystują funkcjonalną i dobrze znaną z innych urządzeń przemysłową obudowę. W przypadku 3RP25 możliwy jest demontaż bloków zacisków, co pozwala na wymianę urządzenia bez odłączania przewodów.

  • Oferowane funkcje

    Wygodna parametryzacja

    Zakres napięć

    Przemysłowa obudowa

Zobacz, jakie pytania mieli inni użytkownicy

W przypadku układu rozruchowego gwiazda-trójkąt, należy pamiętać o odpowiednim dobrze przekaźnika czasowego do tej konkretnie funkcji. Opóźnienie w czasie rozruchu powinno pozwolić na prawidłowe przełączenie styczników.

Należy pamiętać, że prąd dla wyjść zdefiniowany jest w oparciu o kategorię użytkowania. Kategoria ta definiuje jaki charakter ma zasilony obwód (np. indukcyjny, pojemnościowy, rezystancyjny).

Parametryzacja przekaźnika jest niezwykle prosta, potrzebny jest jedynie śrubokręt. Należy wybrać za pomocą pokręteł funkcję oraz określić czas przełączenia. Wszystkie pokrętła dostępne są na ściance czołowej przekaźnika.

W przypadku przekaźników czasowych 3RP25 mamy w ofercie wersje z lakierowanymi płytkami drukowanymi. Dzięki temu wersje te są bardziej odporne na warunki środowiskowe oraz spełniają normy branżowe - np. dla branży kolejowej.

siemens

Przemysłowa aparatura
łączeniowa SIRIUS