Urządzenia sterujące i sygnalizacyjne SIRIUS ACT

Maksymalna wydajność w działaniu

Łatwe w montażu, wyjątkowo odporne, dopasowane do potrzeb

Nowa generacja urządzeń pulpitowych

SIRIUS ACT oferuje wyjątkowe portfolio przycisków, lampek sygnalizacyjnych i przełączników o unikalnym wzornictwie, będących wcieleniem stylu, inteligencji oraz fizycznej wytrzymałości. Stworzone z solidnego metalu i wysokiej jakości tworzyw, wyposażone w nowe funkcjonalności oraz możliwości komunikacyjne, urządzenia SIRIUS ACT zostały poddane ekstremalnym testom, by zapewnić niezawodność w najistotniejszych działaniach.

Czym wyróżniają się urządzenia SIRIUS ACT?

Nowoczesne wzornictwo
Urządzenia wykonane są z wysokiej jakości tworzywa sztucznego i metalu, przyciągają wyróżniającym się wyglądem, wykończeniem powierzchni i znakomitym podświetleniem. Dostępne są trzy wersje wzornicze:
- tworzywo, kolor czarny, do otworu 22mm
- metal błyszczący, do otworu 22mm
- metal satynowy, płaskie wykonanie do otworu 30mm
Sposób montażu, bloki styków i LED są wspólne dla wszystkich trzech serii.

Łatwy i intuicyjny montaż
Montaż urządzeń następuje w zwykłych okrągłych otworach bez wycięć, bez konieczności użycia specjalnych narzędzi. Dzięki zatrzaskowej koncepcji łączenia elementów możliwa jest instalacja jedną ręką. Czytelne oznaczenia wskazują na prawidłową pozycję elementów podczas pracy. Innowacyjna konstrukcja uchwytów gwarantuje zabezpieczenie przed luzowaniem się i obracaniem urządzeń, a modułowa budowa zapewnia dużą elastyczność konfiguracji oraz optymalizację zapasów magazynowych.

Niezwykła odporność
Urządzenia SIRIUS ACT zapewniają dużą wytrzymałość i trwałość nawet w trudnych warunkach środowiskowych. Dzięki zastosowanym materiałom uzyskano wysoką odporność media jak oleje i agresywne środki. Stopień ochrony IP69k (w tym IP66, IP67, IP69) jako standard oznacza odporność na wodę, pył i temperaturę. Dodatkowo urządzenia osiągają żywotność mechaniczną i elektryczną aż do 10 milionów cykli łączeniowych, co zostało potwierdzone w surowych testach.

Elastyczna komunikacja
Oprócz klasycznego okablowania SIRIUS ACT umożliwia podłączenie urządzeń do systemów sterowania poprzez magistralę AS-Interface, IO‑Link oraz przez Profinet. Pozwala to na redukcję okablowania i zminimalizowanie możliwości popełnienia błędów przy okablowaniu, a także zapewnia rozszerzone możliwości diagnostyki i parametryzacji przez środowisko TIA Portal.


Co obejmuje oferta SIRIUS ACT?

Elementy wykonawcze
Kolor, możliwość podświetlania, rodzaj napędu - to tylko niektóre z cech, po których możemy klasyfikować urządzenia. Dzięki szerokiej ofercie aparatura pulpitowa SIRIUS ACT sprosta wymaganiom większości aplikacji. Gniazdo USB, gniazdo RJ45, joysticki, przyciski podwójne i poczwórne, przyciski grzybkowe trójpozycyjne - to tylko niektóre z ciekawszych wersji, na które warto zwrócić uwagę.

Obudowy sterownicze
Obudowy z tworzywa lub metalu, z jednym, dwoma, trzema, czterema lub sześcioma punktami sterowniczymi. Obudowy mogą być dodatkowo łączone ze sobą za pomocą dedykowanych łączników. W ofercie znajdują się zarówno puste jak i wyposażone obuudowy. Warto również podkreślić, że dostępne są moduły komunikacyjne w wersji IO-Link i ASi przeznaczone do montażu wewnątrz obudowy.

Szeroka paleta akcesoriów
W grupie akcesoriów można odnaleźć m.in. różnego rodzaju osłony, blokady LOTO, bloki testowe do diód LED, bloki przelotowe pozwalające na mostkowanie przewodów. Z pomocą stosownego adaptera urządzenia do otworów 22 mm zamontujesz w otworze o średnicy 30 mm lub na szynie DIN35. Paleta akcesoriów jest naprawdę szeroka - dzięki nim dostosujesz aplikację do własnych potrzeb.

Intuicyjny konfigurator online
Przycisk lub lampka z dowolną inskrypcją laserową, dedykowana konfiguracja kasety sterowniczej, indywidualne tabliczki opisowe - dzięki możliwościom oferowanym przez konfigurator online wszystko to jest na wyciągnięcie ręki. Narzędzie oferuje m.in. intuicyjny dobór, czytelny interfejs graficzny, możliwość zapisania projektów na dysku czy generowanie dokumentacji. Spersonalizowane produkty można zapisać w bazie. Wygenerowany przy tej okazji numer konfiguracji CIN pozwala na ponowne zamówienie produktu w przyszłości.
Aby zobaczyć, kliknij: Konfigurator SIRIUS ACT online

Poznaj korzyści wynikające z zastosowania
urządzeń sterowniczych SIRIUS ACT

  • Przyłącza śrubowe lub sprężynowe

    Wszystkie bloki styków oraz LED dostępne są zarówno w wersji z przyłączami śrubowymi jak i sprężynowymi push-in. Przyłącza sprężynowe szczególnie zalecane są tam, gdzie występują drgania.

  • Komunikacja

    ASi oraz ASIsafe, IO-Link, PROFINET i PROFINET z PROFIsafe. Dzięki obsłudze wszystkich tych standardów można dostosować aplikację do aktualnych wymagań. W wielu przypadkach wykorzystanie możliwości komunikacyjnych pozwala również na uproszczenie aplikacji i oszczędności związane z nakładami na czas pracy i komponenty takie jak standardowe wejścia czy okablowanie.

  • Spersonalizowana konfiguracja

    Obudowa sterownicza z konkretnym wyposażeniem, lampka lub przycisk z dedykowanym nadrukiem? Z SIRIUS ACT to możliwe. Z poziomu konfiguratora można wygenerować spersonalizowany produkt i nadać mu indywidualny numer konfiguracji CIN, który zostaje zapisany w bazie narzędzia. Dzięki temu można dany produkt odtworzyć i ponownie go zamówić w przyszłości.

  • Identyfikacja

    Kontrola dostępu? Tak to proste. Dzięki systemowi kontroli dostępu opartemu o klucze z tagami RFID można w łatwy sposób kontrolować stopień uprawnień i logować użytkowników do maszyn. Urządzenie może być dodatkowo wyposażone w interfejs IO-Link, dzięki któremu ilość oferowanych możliwości systemu znaczenie wzrasta.

  • Przyłącza śrubowe
    lub sprężynowe

    Komunikacja

    Spersonalizowana
    konfiguracja

    Identyfikacja

Zobacz, jakie pytania mieli inni użytkownicy

Dzięki użytym materiałom oraz wysokiemu stopniowi ochrony IP69k urządzenia mogą być stosowane w przemyśle spożywczym bez dodatkowych środków ochrony. Przy zastosowaniu dodatkowych, certyfikowanych osłon możliwy jest też montaż w strefach czystych, o najwyższych wymaganiach higienicznych.

Bez względu na to, czy mowa o wyposażonej obudowie, czy pojedynczym przycisku - większość urządzeń charakteryzuje się stopniem ochrony IP69k. Należy przy tym pamiętać, że stosowane akcesoria takie jak np. dławice kablowe powinny zapewniać ten sam stopień ochrony.

Urządzenia SIRIUS ACT mogą być używane w strefach zagrożonych wybuchem w obwodach iskrobezpiecznych. Szczegóły dotyczące urządzeń oraz obszarów stosowania dostępne są w certyfikatach.

Przycisk zatrzymania awaryjnego, przełącznik trybu pracy, kluczyk do identyfikacji dostępu - m.in. te urządzenia mają szczegółowe parametry niezawodnościowe, dzięki którym będzie możliwe zastosowanie ich do realizacji funkcji bezpieczeństwa.

siemens

SIRIUS - Przemysłowa technika łączeniowa