• wysokiej klasy cyfrowy czujnik wilgotności względnej powietrza z filtrem ochronnym (standardowo osłona ABS oraz siatka ze stali nierdzewnej, oczko 0,15mm)
  • wysoka dokładność i odporność na zakłócenia występujące w środowisku przemysłowym
  • zakres pomiarowy 0÷100 %RH
  • wyjście analogowe 4-20mA
  • sposób montażu sondy radialny (standardowy)
  • obudowa poliwęglanowa IP65 o wymiarach 94x58x35mm
  • dokładność pomiaru: typowo ±2 %RH w całym zakresie pomiarowym, maks. ±2,5 %RH  (0÷90 %RH)
  • histereza: ±0,8%RH
  • czas odpowiedzi (63%): 8s (przepływ powietrza > 3,6km/h)
  • okres pomiarowy: 1s
  • warunki pracy: -30 ÷ 80 °C, <100% RH (bez kondensacji), powietrze i gazy neutralne