• uniwersalne wejście termometryczne:
    • termorezystancyjne Pt100
    • termoparowe J, K, S, B, R, T, E, N
    • cyfrowe, dla sond AR182, AR183
  • programowalny rodzaj wejścia przy pomocy przycisku ukrytego w panelu czołowym
  • rozdzielczość wskazań 0.1 °C dla Pt100, 1°C dla termopar
  • filtracja cyfrowa poprzez programowe całkowanie
  • wysoka dokładność i odporność na zakłócenia
  • odczyt cyfrowy LED: 4 cyfry 20 mm
  • szeroki zakres napięć zasilania:
    • 15÷250 Vac (napięcie przemienne) / <2VA
    • 20÷350 Vdc (napięcie stałe) / <2W
  • zakres temperatury pracy: 0÷50 °C
  • zakres wilgotności względnej: 0÷90 %
  • obudowa tablicowa INCABOX XT 96x48x79 mm
  • stopień ochrony: IP65 od czoła, IP20 od strony złącz
  • materiał: poliwęglan, NORYL 94V-0