• liniowe przetwarzanie mierzonej temperatury na sygnał prądowy
  • wejście (programowalne):
    • termorezystancyjne: Pt100
    • termoparowe: J, K, S, N, E (automatyczna lub stała kompensacja temperatury spoiny odniesienia)
  • wyjście: prądowe 4÷20mA (2-przewodowe z zasilaniem w pętli prądowej)
  • bez separacji galwanicznej wejście / wyjście
  • obudowa do montażu na listwie TS35 (szyna DIN)
  • typ wejścia, zakres przetwarzania i inne parametry konfigurowane przy pomocy programatora AR950, zestawu programującego AR956 lub u producenta według specyfikacji zamawiającego
  • zakresy przetwarzania: dowolne w zakresie pomiarowym wejścia
  • sygnalizacja przekroczenia zakresu przetwarzania lub błędu czujnika:
    • optyczna: czerwona dioda LED
    • sygnał wyjściowy: 3,8 lub 21 mA
  • wysoka dokładność i odporność na zakłócenia
  • czas odpowiedzi (10÷90%): 900ms, programowalny w zakresie 350÷1600ms
  • zasilanie:
    • 10÷36 Vdc dla wyjścia prądowego
  • zakres temperatury pracy: 0÷65 °C
  • zakres wilgotności względnej: 0÷90 %RH (bez kondensacji)
  • stopień ochrony: IP20
  • masa: około 20g