- liniowe przetwarzanie mierzonej temperatury na sygnał prądowy
- wejście (programowalne):
- termorezystancyjne: Pt100
- termoparowe: J, K, S, N, E (automatyczna lub stała kompensacja temperatury spoiny odniesienia)
- wyjście prądowe 4÷20mA (2-przewodowe z zasilaniem w pętli prądowej)
- typ wejścia, zakres przetwarzania i inne parametry konfigurowane przy pomocy programatora AR950, zestawu programującego AR956 lub u producenta według specyfikacji zamawiającego
- zakresy przetwarzania: dowolne w zakresie pomiarowym wejścia
- sygnalizacja przekroczenia zakresu przetwarzania lub błędu czujnika:
- optyczna: czerwona dioda LED
- sygnał wyjściowy: 3,8 lub 21 mA
- wąska obudowa do montażu na listwie TS35: 6,2x76,9x99,1mm
- wysoka dokładność i odporność na zakłócenia
- brak separacji galwanicznej wejście / wyjście
- czas odpowiedzi (10÷90%): 900ms, programowalny w zakresie 350÷1600ms
- zasilanie: 10 ÷ 36 Vdc
- zakres temperatury pracy: 0 ÷ 65 °C
- zakres wilgotności względnej: 0 ÷ 90 % (bez kondensacji)
- stopień ochrony: IP20
- masa: 20g