• liniowa konwersja mierzonej temperatury lub innej wielkości na sygnał prądowy
  • wejście (programowalne):
    • termorezystancyjne: Pt100, Pt500, Pt1000, Ni100, (2- i 3-przewodowe)
    • termoparowe: J, K, S, B, R, T, E, N (automatyczna kompensacja temperatury spoiny odniesienia)
    • analogowe: 0/4÷20mA, 0÷10V, 0÷60mV
    • rezystancyjne: 0÷2500 ?
  • wyjście prądowe 4÷20mA (2-przewodowe z zasilaniem w pętli prądowej)
  • typ wejścia, zakres przetwarzania i inne parametry konfigurowane przy pomocy programatora AR950, zestawu programującego AR956 lub u producenta według specyfikacji zamawiającego
  • zakres przetwarzania: dowolny w zakresie pomiarowym wejścia
  • sygnalizacja przekroczenia zakresu przetwarzania lub błędu czujnika:
    • optyczna: czerwona dioda LED
    • sygnał wyjściowy: 3,8 lub 21 mA
  • separacja galwaniczna (wejście / wyjście)
  • obudowa do montażu na listwie DIN35
  • wysoka dokładność i odporność na zakłócenia
  • wyjście prądowe: 4÷20 mA, 20÷4 mA (programowalne)
  • zasilanie: 10 ÷ 36 Vdc
  • czas odpowiedzi (10÷90%): 360ms, programowalny w zakresie 240÷1600ms
  • separacja: 1,5kV, 50Hz, 1 min
  • zakres temperatur pracy: 0 ÷ 65 °C
  • zakres wilgotności względnej: 0 ÷ 90 % (bez kondensacji)
  • stopień ochrony: IP20