• liniowe przetwarzanie mierzonej temperatury lub innej wielkości na sygnał prądowy i napięciowy
  • wejście (programowalne):
    • termorezystancyjne: Pt100, Pt500, Pt1000, Ni100, (2- i 3-przewodowe)
    • termoparowe: J, K, S, B, R, T, E, N (automatyczna kompensacja temperatury spoiny odniesienia)
    • analogowe: 0/4÷20mA, 0÷10V, 0÷60mV
    • rezystancyjne: 0÷2500 ?
  • dwa niezależne wyjścia konfigurowalne:
    • prądowe 0/4÷20mA (wyjście aktywne, nie może być zasilane w dwuprzewodowej pętli prądowej)
    • napięciowe 0/2÷10V
  • programowalne alarmy przekroczenia wartości zadanych z histerezą
  • typ wejścia, zakres przetwarzania i inne parametry konfigurowane przy pomocy programatora AR950, zestawu programującego AR956 lub u producenta według specyfikacji zamawiającego
  • zakresy przetwarzania: dowolne w zakresie pomiarowym wejścia
  • sygnalizacja przekroczenia zakresu przetwarzania, błędu czujnika lub stanu wyjścia alarmowego (typu włącz-wyłącz):
    • optyczna: czerwona dioda LED
    • sygnał wyjściowy
  • potrójna separacja galwaniczna (wejście / wyjście / zasilanie): 1,5kV, 50Hz, 1 min
  • obudowa do montażu na szynie DIN 35 mm
  • wysoka dokładność i odporność na zakłócenia
  • wyjścia (programowalne):
    • prądowe: 0/4÷20 mA, 20÷0/4 mA, Ro ? 500 ?
    • napięciowe: 0/2÷10 V, 10÷0/2 V, Rw > 2,5 k?
  • zasilanie: 24Vac/dc (18÷50 Vdc, 13÷35 Vac),
  • czas odpowiedzi (10÷90%): 360ms, programowalny w zakresie 240÷1600ms
  • zakres temperatur pracy: 0 ÷ 65 °C
  • zakres wilgotności względnej: 0 ÷ 90 % (bez kondensacji)
  • stopień ochrony: IP20