• przetwarzanie mierzonej temperatury lub innej wielkości na sygnał cyfrowy
  • wejście (programowalne):
    • termorezystancyjne: Pt100, Pt500, Pt1000, Ni100, (2- i 3-przewodowe)
    • termoparowe: J, K, S, B, R, T, E, N (automatyczna kompensacja temperatury spoiny odniesienia)
    • analogowe: 0/4÷20mA, 0÷10V, 0÷60mV
    • rezystancyjne: 0÷2500 ?
  • cyfrowy interfejs szeregowy (RS485, protokół MODBUS-RTU, SLAVE)
  • programowalny alarm przekroczenia wartości zadanej z histerezą
  • typ wejścia oraz inne parametry konfiguracyjne programowane przez interfejs szeregowy za pomocą aplikacji użytkownika lub programu z serii ARSOFT-WZ1
  • sygnalizacja LED przekroczenia zakresu przetwarzania, błędu czujnika lub stanu wyjścia alarmowego (typu włącz-wyłącz):
  • potrójna separacja galwaniczna (wejście / wyjście / zasilanie): 1,5kV, 50Hz, 1 min
  • obudowa do montażu na szynie DIN 35 mm
  • wysoka dokładność i odporność na zakłócenia
  • czas reakcji wejścia: 270ms (standard), programowalny w zakresie 134÷1500ms
  • wyjście cyfrowe: RS485
  • sygnalizacja trwania transmisji: czerwona dioda LED
  • wyjście alarmowe: 12V, binarne typu OC, rezstancja ograniczająca prąd 400?
  • zasilanie: 24Vac/dc (18÷50 Vdc, 13÷35 Vac),
  • zakres temperatur pracy: 0 ÷ 65 °C
  • zakres wilgotności względnej: 0 ÷ 90 % (bez kondensacji)
  • stopień ochrony: IP20