• mikroprocesorowy regulator temperatury oraz innych wielkości fizycznych (wilgotność, ciśnienie, poziom, prędkość, itp.) przetworzonych na standardowy sygnał elektryczny (0/4÷20 mA, 0÷10 V, 0÷60 mV, 0÷2,5 k?)
  • uniwersalne wejście termometryczne i analogowe z pamięcią minimum i maksimum wielkości mierzonej:
    • termorezystancyjne Pt100, Ni100, Pt500, Pt1000
    • termoparowe J, K, S, R, T, B, E, N
    • prądowe 0-20 mA, 4-20 mA
    • napięciowe 0-10V, 0-60 mV
    • rezystancyjne 0-2500 ?
  • wyświetlacz LED z programowalnym kolorem i jasnością świecenia
  • programowalne wejście cyfrowe BIN do zmiany trybu pracy regulatora:
    • start/stop regulacji
    • tryb ręczny/automatyczny dla wyjść
    • skokowa zamiana wartości zadanej (dzienna/nocna)
    • blokada klawiatury
    • zatrzymanie wskazań wyświetlacza (funkcja HOLD)
  • 3 wyjścia sterujące przekaźnikowe typu włącz/wyłącz (ON-OFF, regulacja 2- i 3-stawna) o charakterystykach:
    • wyjście 1 (główne): ON-OFF z histerezą, PID, fuzzy logic (autotuning) PID
    • wyjście 2, 3 (pomocnicze/alarmowe): ON-OFF z histerezą
  • wyjście analogowe 0/4÷20mA (ciągłe-regulacyjne, retransmisyjne)
  • zaawansowana funkcja doboru parametrów PID z elementami fuzzy logic
  • tryb ręczny (otwarta pętla regulacji) dostępny dla wyjść dwustanowych oraz analogowych, pozwalający zadawać wartość sygnału wyjściowego w zakresie 0 ÷ 100%
  • sygnalizacja alarmów (załączonych wyjść) zmiennym kolorem wyświetlacza
  • wbudowany zasilacz 24 Vdc do zasilania przetworników obiektowych
  • kompensacja rezystancji linii dla czujników rezystancyjnych
  • kompensacja temperatury zimnych końców termopar
  • programowalny rodzaj wejścia, zakres wskazań (dla wejść analogowych), opcje regulacji, alarmów, wyświetlania, dostępu oraz inne parametry konfiguracyjne
  • dostęp do parametrów konfiguracyjnych chroniony hasłem użytkownika
  • sposoby konfiguracji parametrów:
    • z klawiatury foliowej IP65 umieszczonej na panelu przednim urządzenia
    • poprzez port PRG (programator AR955) i bezpłatny program komputerowy ARsoft-CFG (Windows 7/8/10)
  • oprogramowanie oraz programator umożliwiający podgląd wartości mierzonej i szybką konfigurację pojedynczych lub gotowych zestawów parametrów zapisanych wcześniej w komputerze w celu ponownego wykorzystania, na przykład w innych regulatorach tego samego typu (powielanie konfiguracji)
  • wysoka dokładność, stabilność długoterminowa i odporność na zakłócenia
  • szeroki zakres napięć zasilania:
    • 18÷265 Vac (napięcie przemienne) / <3VA
    • 20÷350 Vdc (napięcie stałe) / <3W
  • zakres temperatury pracy: 0÷50 °C
  • zakres wilgotności względnej: 0÷90 %RH (bez kondensacji)
  • obudowa tablicowa 96x48x79 mm
  • stopień ochrony: IP65 od czoła, IP20 od strony złącz
  • materiał: poliwęglan, samogasnący NORYL 94V-0