- galwaniczna separacja obwodów pętli prądowych
- separator pasywny, nie wymaga zasilania
- liniowe przetwarzanie sygnału prądowego 0÷22mA na sygnał prądowy 0÷22mA
- wysoka dokładność i odporność na zakłócenia
- wejście prądowe Iin: 0÷22 mA
- napięcie wejściowe 1,8V + Iout x Robc
- zabezpieczenie nadnapięciowe: 18V
- zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją
- wyjście prądowe Iout: 0÷22 mA
- rezystancja obciążenia Robc: 0...100...500 ?
- dopuszczalne przeciążenie: 40 mA
- błąd przetwarzania (bez przeciążenia)
- dla rezystancji obciążenia 0 ? Robc < 250 ?: < 0,1%
- dla rezystancji obciążenia 250 ? Robc < 400 ?: < 0,2%
- dla rezystancji obciążenia 400 ? Robc < 500 ?: < 0,3%
- wpływ zmian temperatury otoczenia: < 0,005 % / °C
- wytrzymałość napięciowa: 500V, 50Hz, 1min
- znamionowe warunki użytkowania:
- zakres temperatur pracy: 0 ÷ 65 °C
- zakres wilgotności względnej: 0 ÷ 95 %RH (bez kondensacji)
- obudowa na listwę TS35:
- wymiary: 6,2 x 76,9 x 99,1 mm
- przyłącza: złącze śrubowe
- stopień ochrony: IP50 (obudowa), IP20 (zaciski)
- masa: \~35g
- kompatybilność elektromagnetyczna (EMC):
- odporność wg normy PN-EN 61000-6-2:2002(U)
- emisyjność wg normy PN-EN 61000-6-4:2002(U)