- przyrząd służy do zadawania i pomiaru standardowych sygnałów prądowych i napięciowych
- wyjście/wejście analogowe (zadajnik lub miernik):
- prądowe 0/4÷20mA (wyjście aktywne, nie może być zasilane w dwuprzewodowej pętli prądowej)
- prądowe 4÷20mA pasywne do pracy w dwuprzewodowej pętli prądowej
- napięciowe 0/2÷10V
- wyjście umożliwia sterowanie lub testowanie urządzeń z wejściem prądowym lub napięciowym (zawory proporcjonalne, siłowniki, falowniki, silniki, przetworniki, itp.)
- miękki start/stop (ramping) lub generator fali trójkątnej wyzwalany i zatrzymywany ręcznie
- programowalne parametry konfiguracyjne (zakres wskazań, zakres i krok zmian sygnału wyjściowego, opcje miękkiego startu/stopu, czas automatycznego wyłączania się przyrządu, kalibracja zera i wzmocnienia sygnału mierzonego lub zadawanego, itp.)
- szybki i prosty odczyt:
- rzeczywistej wartości sygnału mierzonego lub wyjściowego (mA, V lub przeliczonej na programowalny zakres wskazań)
- rodzaju ustawionego sygnału
- kierunku pracy
- funkcje diagnostyczne ułatwiające wykrycie usterek badanego układu, np. zwarcie w układzie sygnału napięciowego, przerwa w obwodzie pętli prądowej
- możliwość ochrony hasłem dostępu do parametrów konfiguracyjnych
- ergonomiczna obudowa ręczna z gumowanymi uchwytami bocznymi
- proste i niezawodne w użytkowaniu laboratoryjne złącza bananowe
- dobrze widoczny wyświetlacz LCD (bez podświetlenia tła) oraz funkcjonalna klawiatura
- zasilanie przy pomocy dwóch baterii lub akumulatorów AA (R6)
- funkcja automatycznego wyłączania się kalibratora po zadanym czasie bezczynności
- wbudowany układ ładowania akumulatorów (ładowarka w komplecie)
- automatyczne wyłącznie zasilania przy zbyt niskim poziomie naładowania akumulatorów
- wysoka odporność na zakłócenia występujące w środowiskach przemysłowych
- stopień ochrony: IP43
- wymiary: 162 x 89 x 25 mm
- masa: 230g (z akumulatorami)
- zakres temperatury pracy: 0 ÷ 50°C
- zakres wilgotności względnej: 0 ÷ 90 % (bez kondensacji)