• czujnik uniwersalny do pomiaru temperatury np. w przemyśle spożywczym, chłodniczym
  • pomiar cieczy, gazów i ciał stałych
  • zakres pomiarowy -50÷200 °C
  • element pomiarowy: opornik platynowy Pt100, 100 ? przy 0 °C
  • klasa dokładności: B
  • układ połączeń: 3 przewodowy
  • materiał: kocówka wykonana ze stali nierdzewnej
  • przewód łączeniowy: silikon o długości 3 m
  • wymiary: średnica 6 mm, długość końcówki 100 mm