Wyłącznik kombinowany 5SV1

Zabezpieczenie nadmiarowoprądowe i różnicowoprądowe w 1 module montażowym

Optymalne w zastosowaniu i spełniające wszystkie restrykcyjne wymagania wobec sieci elektrycznych

Wyłącznik nadprądowy 3F
Kompaktowa budowa, wysoka funkcjonalność i łatwy montaż
Wyłącznik kombinowany 5SV1 cechuje się wyjątkową oszczędnością miejsca dzięki zintegrowaniu funkcji wyłącznika nadprądowego i różnicowoprądowego w obudowie o szerekości 1 modułu montażowego. Jego szybka i prosta instalacja sprawiaja, że jest idealnym rozwiązaniem zarówno dla nowych instalacji, jak i modernizacji istniejących systemów elektrycznych.
Wyłącznik nadprądowy 3F

Dostępne są zabezpieczenia w zakresie od 2 do 16A o charakterystyce wyzwalaczy nadmiarowoprądowych B i C. W zakresie ochrony różnicowopradowej seria 5SV1 oferuje wyzwalacze typu AC, A i F.

Zaciski w wyłącznikach 5SV1 umożliwiają podłączenie przewodów o przekroju do 16 mm2. Dostępne są dedykowane, kompaktowe szyny łączeniowe ułatwiające dystrybucję zasilania w grupie wyłączników.

Kolorowa sygnalizacja stanu załączenia/wyłączenia, umożliwia proste rozpoznanie pozycji wyłącznika.

Pewny wybór specjalistów i spełnienie nowych wymagań wobec sieci elektrycznych.

Slide 1

Czy wyłaczniki 5SV1 posiadają wyzwalacz różnicowoprądowy o działaniu niezależnym od napięcia zasilania?

Wyłączniki 5SV1 posiadają wyzwalacz różnicowoprądowy o działaniu elektromechanicznym - niezależnym od napięcia zasilania. Tylko tego typu wyzwalacze różnicowoprądowe mogą być stosowane w zabezpieczeniach oferowanych na polskim rynku

Slide 2

Jakie akcesoria można zamontować do tego
wyłącznika?

Do wyłącznika kombinowanego 5SV1 można zamontować wszystkie akcesoria wspólne z aparaturą modułową z rodziny SENTRON - są to napędy zdalne (RC), maksymalnie dwa moduły styków dodatkowych: styk pomocniczy (AS) i styk alarmowy (FC), wyzwalacze wzrostowe (ST), wyzwalacze zanikowe (UVR).

Slide 3

Jaka jest zdolność zwarciowa wyłączników z serii 5SV1?

Standardowo wyłączniki testowane są zgodnie z normą PN-EN 60898-1, która zakłada, że dostęp do zabezpieczeń instalacji elektrycznej mają osoby niewykwalifikowane. Znamionowa zdolność łączeniowa dla serii 5SV1 to 6kA wg. normy PN-EN 60898-1 oraz 10 kA wg. normy PN-EN 60947-2.

Czy wyłaczniki 5SV1 posiadają wyzwalacz różnicowoprądowy o działaniu niezależnym od napięcia zasilania?

Jakie akcesoria można zamontować do tego wyłącznika?

Jaka jest zdolność zwarciowa wyłączników serii 5SV1?

Ochrona przeciw zwarciom

Ta sama funkcjonalność - mniejsza obudowa

Wyłączniki kombinowane 5SV1 gwarantują 50% oszczędności miejsca w porównaniu z klasycznym rozwiązaniem wyłącznika kombinowanego.

Ochrona przeciwpożarowa

Dedykowane szyny łączeniowe

Specjalne szyny łączeniowe umożliwiają łatwe zasilenie wielu zabezpieczeń jednocześnie, skracając przy tym czas niezbędny na podłączenie aparatury.

Zwiększona niezawodność zasilania

Stosowanie indywidulanego zabezpieczenia różnicowoprądowego w każdym obwodzie np. takiego jak wyłącznik kombinowany 5SV1 zwiększa niezawodność zasilania. W przypadku uszkodzenia wyłączony zostanie pojedynczy obwód, a nie cała grupa jak w przypaku zbiorczego wyłącznika różnicowoprądowego

siemens

Aparatura modułowa SENTRON
Bezpieczeństwo, na które Cię stać