Wyłącznik kombinowany 5SV1
Zabezpieczenie nadmiarowoprądowe i różnicowoprądowe w 1 module montażowym
Optymalne w zastosowaniu i spełniające wszystkie restrykcyjne wymagania wobec sieci elektrycznych
Kompaktowa budowa, wysoka funkcjonalność i łatwy montaż
Wyłącznik kombinowany 5SV1 cechuje się wyjątkową oszczędnością miejsca dzięki zintegrowaniu funkcji wyłącznika nadprądowego i różnicowoprądowego
w obudowie o szerekości 1 modułu montażowego. Jego szybka i prosta instalacja sprawiaja, że jest idealnym rozwiązaniem zarówno dla nowych instalacji,
jak i modernizacji istniejących systemów elektrycznych.
Dostępne są zabezpieczenia w zakresie od 2 do 16A o charakterystyce wyzwalaczy nadmiarowoprądowych B i C. W zakresie ochrony różnicowopradowej seria 5SV1 oferuje wyzwalacze typu AC, A i F.
Zaciski w wyłącznikach 5SV1 umożliwiają podłączenie przewodów o przekroju do 16 mm2. Dostępne są dedykowane, kompaktowe szyny łączeniowe ułatwiające dystrybucję zasilania w grupie wyłączników.
Kolorowa sygnalizacja stanu załączenia/wyłączenia, umożliwia proste rozpoznanie pozycji wyłącznika.
Pewny wybór specjalistów i spełnienie nowych wymagań wobec sieci elektrycznych.
Czy wyłaczniki 5SV1 posiadają wyzwalacz różnicowoprądowy o działaniu niezależnym od napięcia zasilania?
Jakie akcesoria można zamontować do tego wyłącznika?
Jaka jest zdolność zwarciowa wyłączników serii 5SV1?
Aparatura modułowa SENTRON
Bezpieczeństwo, na które Cię stać