Wyłącznik kombinowany 5SU

Ochrona nadmiarowoprądowa i różnicowoprądowa w jednym urządzeniu

Optymalne w zastosowaniu i spełniające wszystkie restrykcyjne wymagania wobec sieci elektrycznych

Wyłącznik nadprądowy 3F
Kompaktowa budowa, wysoka funkcjonalność i łatwy montaż
Wyłącznik kombinowany 5SU to kompaktowe urządzenie elektryczne charakteryzujące się wysoką niezawodnością i wydajnością w ochronie instalacji elektrycznych. Zapewnia skuteczną ochronę instalacji elektrycznych przed przeciążeniami, zwarciami oraz prądami upływowymi, zwiększając bezpieczeństwo użytkowników i sprzętu.
Wyłącznik nadprądowy 3F

Dostępne są zabezpieczenia w zakresie od 2 do 40A o charakterystyce wyzwalaczy nadmiarowoprądowych B i C. W zakresie ochrony różnicowopradowej seria 5SU oferuje wyzwalacze typu AC, A i F.

Zaciski w wyłącznikach 5SU umożliwiają podłączenie przewodów o przekroju do 35mm2. Do tych aparatów pasują standardowe szyny łączeniowe ułatwiające dystrybucję zasilania w grupie wyłączników.

Zapewnia ona łatwą i wygodną obsługę, umożliwiając szybkie i precyzyjne włączanie oraz wyłączanie obwodów elektrycznych.

Pewny wybór specjalistów i spełnienie nowych wymagań wobec sieci elektrycznych.

Slide 1

Czy wyłaczniki 5SU posiadają wyzwalacz różnicowoprądowy o działaniu niezależnym od napięcia zasilania?

Wyłączniki 5SU posiadają wyzwalacz różnicowoprądowy o działaniu elektromechanicznym - niezależnym od napięcia zasilania. Tylko tego typu wyzwalacze różnicowoprądowe mogą być stosowane w zabezpieczeniach oferowanych na polskim rynku

Slide 2

Jak zamontować styki dodatkowe do
wyłącznika 5SU?

Do wyłączników 5SU akcesoria dodatkowe instaluje się po prawej stronie aparatu jak w pozostałej aparaturze modułowej SENTRON. Konieczne jest jednak zastosowanie elementu 5ST3805-1, który umożliwa połaczenie dźwigni aparatu z dźwignią akcesoriów dodatkowych

Slide 3

Jakie akcesoria można zamontować do tego
wyłącznika?

Do wyłącznika kombinowanego 5SU można zamontować wszystkie akcesoria wspólne z aparaturą modułową z rodziny SENTRON - są to napędy zdalne (RC), maksymalnie dwa moduły styków dodatkowych: styk pomocniczy (AS) i styk alarmowy (FC), wyzwalacze wzrostowe (ST), wyzwalacze zanikowe (UVR).

Slide 4

Jaka jest zdolność zwarciowa wyłączników z serii 5SU?

Wyłączniki kombinowane 5SU dostępne są w dwóch wariantach zdolności zwarciowej określanej wg normy PN-EN 60898-1. Są to wersje 6kA i 10kA.

Czy wyłaczniki 5SU posiadają wyzwalacz różnicowoprądowy o działaniu niezależnym od napięcia zasilania?

Jak zamontować styki dodatkowe do wyłącznika 5SU?

Jakie akcesoria można zamontować do tego wyłącznika?

Jaka jest zdolność zwarciowa wyłączników serii 5SU?

Ochrona przeciw zwarciom

Jedno obudowa - dwa urządzenia

Wyłączniki kombinowane to połączenie dwóch zabezpieczeń w jednym urządzeniu. We wspólnej obudowie znajduje się zabezpieczenie nadmiarowoprądowe oraz różnicowoprądowe

Ochrona przeciwpożarowa

Standardowe szyny łączeniowe

Wyłączniki kombinowane 5SU można łączyć z wykorzystniem standardowych szyn łączeniowych wspólnych z pozostałą aparaturą modułową z oferty SENTRON. Umożliwiają one łatwe zasilenie wielu zabezpieczeń jednocześnie, skracając przy tym czas niezbędny na podłączenie aparatury.

Zwiększona niezawodność zasilania

Stosowanie indywidulanego zabezpieczenia różnicowoprądowego w każdym obwodzie np. takiego jak wyłącznik kombinowany 5SV1 zwiększa niezawodność zasilania. W przypadku uszkodzenia wyłączony zostanie pojedynczy obwód, a nie cała grupa jak w przypaku zbiorczego wyłącznika różnicowoprądowego

siemens

Aparatura modułowa SENTRON
Bezpieczeństwo, na które Cię stać