Zestaw składający się z dwóch elementów: termostatu AR1.4/3 oraz czujnika temperatury AR102/Pt100/B/3.
Charakterystyka termostatu AR1.4/3:
- mikroprocesorowy regulator temperatury przeznaczony do regulacji stałowartościowej, stosowany głównie w stacjach przekaźnikowych telefonii komórkowej
- wysoka dokładność i odpornoość na zakłócenia występujące w środowisku przemysłowym
- wejście termorezystancyjne Pt100
- 3 wyjścia regulacyjne przekaźnikowe lub SSR
- dedykowany algorytm regulacji ON-OFF z histerezą (szczegóły w instrukcji obsługi)
- wyświetlacz LED, wysokość cyfr 14mm
- sygnalizacja:
- wykrytych błędów: komunikaty na wyświetlaczu
- włączenia przekaźnika progu P1: dioda LED1 - zielona, światło ciągłe
- wyłączenia przekaźnika progu P2: dioda LED2 - czerwona migająca
- wyłączenia przekaźnika progu P3: dioda LED3 - czerwona migająca
- dokładność pomiaru: 0,1% zakresu pom. ±1 cyfra
- zasilanie 24Vac/dc (18÷72Vdc/3W, 15÷50Vac/3VA)
- zakres temperatury pracy: 0÷50°C
- zakres wilgotności względnej: 0÷90% (bez kondensacji)
- obudowa o wymiarach 71x90x58 mm do montażu na szynie TS35 (DIN EN 50022-35)
- stopień ochrony: IP20
- materiał: NORYL UL 94V-O
Charakterystyka czujnika temperatury AR102/Pt100/B/3:
- czujnik przeznaczony jest do pomiaru temperatury pomieszczeń i temperatury zewnętrznej
- temperatura pracy: -30÷80°C
- rodzaj rezystora: Pt100 wg PN-EN 60751+A2
- klasa dokładności: B
- materiał obudowy: poliweglan IP65
- osłona czujnika: stal 1H18N9T (1.4541)
- układ połączeń:3 przewodowy