• czujnik do pomiaru temperatury pomieszczeń
  • zakres pomiarowy: -30°C do 80°C
  • rodzaj rezystora: Pt1000 wg PN-EN 60751+A2
  • klasa dokładności: A
  • materiał obudowy: poliwęglan
  • układ połączeń: 3 przewodowy