• czujnik przeznaczony jest do pomiaru temperatury pomieszczeń i temperatury zewnętrznej
  • temperatura pracy: -30÷80°C
  • rodzaj rezystora: Pt1000 wg PN-EN 60751+A2
  • klasa dokładności: B
  • materiał obudowy: poliweglan IP65
  • osłona czujnika: stal 1H18N9T (1.4541)
  • układ połączeń: 2, 3 lub 4 przewodowy